質量(g)約30
交換目安約1年
寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース
色ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色
仕様塩害用フィルタ付
付属品取付ねじ、取扱説明書
質量(g)約180
使用温度(℃)0~+60
寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa
除塵率(%)約90
使用湿度(%RH)100以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)
材質(本体)ステンレス
保護IP45
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!!
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
仕様塩害対策用フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
板厚(フィルター枠)(mm)1.5
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(押え枠)SUS304
材質(フィルター枠)SUS304
仕様塩害対策フィルター
寸法B(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5
板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
材質(通気ギャラリー)ステンレス
材質(吹込防止カバー)ステンレス
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(押え枠)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)
仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き
板厚(アウタールーバー)(mm)1.5
板厚(フィルターケース)(mm)1.2
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(アウタールーバー)SUS304
材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(フィルターケース)SUS304
仕様交換用フィルター
保護IP34
RoHS指令(10物質対応)対応
フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。
3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。
塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。
換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。
キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質本体:ステンレス
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP55
使用温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)400
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
仕様塩害対策フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
材質(通気ギャラリー)SUS304
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(押え枠)SUS304
仕様エレクトレット複合不織布
寸法F(mm)235
寸法B(mm)270
寸法C(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
板厚(フード)(mm)1.5
材質(通気ギャラリー)ステンレス
材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策)
材質(フード)ステンレス
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
関連キーワード