28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
魚や水草にとって有害なカルキ(塩素)を中和し、金魚やメダカ、水生生物などの飼育水を最適な水質にする中和剤です。
容量(mL)約500
1個
700 税込770
当日出荷

メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
用途カルキ抜き(淡水・海水用) 使用の目安水10Lあたり本剤2mL
1本(250mL)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

マイト工業株式会社中和剤
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg)10 使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。 -20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが揮発し、菌の繁殖を抑えます。 塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に吸着させるので、氷がおいしくなります。 いやな臭いを中和し、強力に消臭します。 植物成分を主成分としておりますので、安心してお使いいただけます。 抗菌加工
用途冷凍室、チルド室専用 成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス 使用温度(℃)約-20~0 使用範囲約120L以内 消臭剤有効期間約3ケ月(中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。) 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0733-1001 TKG品番(2017)6-0650-0501
1個(100g)
669 税込736
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 目盛あり 中栓なし
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE 仕様目盛なし 使用温度範囲(℃)0~70
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLIDE(スライド)酸性ガス中和型防錆剤
エコ商品
成型中に酸性ガスを発生するPVC、ポリアセタール、ABSといった樹脂の金型は防錆油を塗布しても錆びやすい傾向にあります。これはガスを抜いたつもりでも金型の形状で溜まりやすいところには残っており防錆油も酸にやられてしまうからです。当製品は酸性ガスを中和する防錆油なので、これらのガス対策の防錆油として効果を発揮します。
用途酸性ガスを中和。PVC、POM、ABS、難燃樹脂系の金型に最適。 仕様塩素系不使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.28L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途4L大容量お徳用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×3本)
24,980 税込27,478
当日出荷

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種分野の専門機関が採用!特許を取得した世界初の画期的な抗菌・消臭剤です。 無色・透明・無臭で、布製品に対しても色移り・ニオイ移りがありません! 消臭効果も抜群!ニオイのもとから分解消臭。ペット臭・アンモニア臭・汗臭・タバコ臭等の消臭に! 様々なウイルスやバイ菌を強力に除去!ウイルス対策にも最適です。 お子様の触れるものにも安心してご使用いただける高い安全性! 持続力が長いため、短期間で使い切る必要もなくとっても経済的! 主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。特許(特許3529059)技術です。 抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。 だからホルムアルデヒドも消臭可能です。 JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。 また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。 G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。 繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
透明 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。 トラスコ品番398-5105 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー 動画あり
硝子加工工場で発生する排水や弱アルカリ性の排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャージーエムは、硝子加工の際に排出される研磨排水に対して優れた効果を発揮します。 pHが弱アルカリ性(pH9程度)の排水対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○硝子加工排水 主成分ゼオライト 形状粉末 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 危険物の類別非危険物 関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。 液性強酸性 pH値1.0以下(強酸性) 使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。 タイプ液体 使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL 外観透明
1本(1.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の技術で頑固なステンレスのサビ等を簡単に除去します。 また、腐食防止剤を含有しているのでステンレスの素材を傷めにくく、有機酸含有で環境にも配慮しています。 特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂けます。
商品タイプ業務用 液性酸性
1本(4kg)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄 外観無色透明液体 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。 感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。 食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など 効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液 規格食品添加物殺菌料
1箱(18L)ほか
3,598 税込3,886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。-20℃以上でお使い下さい。容 量 350g用 途 冷凍室、チルド室専用効果範囲 大型冷凍室用(3、000L)効果期間 約2ケ月 (中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。)使用温度 -25℃以上成 分 ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス。-20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが 揮発し、菌の繁殖を抑えます。塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に 吸着させるので、氷がおいしくなります。いやな臭いを中和し、強力に消臭します。植物成分を主成分としておりますので、 安心してお使いいただけます。抗菌加工
成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス 使用温度(℃)-25℃以上 使用範囲大型冷凍室用(3000L) 消臭剤有効期間約2ヵ月 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0733-0901 TKG品番(2017)6-0650-0401
1個(350g)
2,898 税込3,188
当日出荷

熱帯魚、金魚などの水槽設置時・水換え時に使用する水質調整剤。 水道水に含まれる魚に有害なカルキ(塩素)やクロラミンを速やかに中和し、無害にします。 ミネラル(ヨウ素化合物)を含み、水道水を自然環境水に近づけて、魚の活力を促す水に調整します。 淡水・海水用。
仕様●原材料:水、他●使用環境:淡水・海水両用 アズワン品番68-1405-30
1本(500mL)
749 税込824
5日以内出荷

CD1(酸性)の注意 塩素系の薬品・洗浄剤との併用は避けてください。金属類の長時間浸漬は避けてください。使用濃度(全種):通常2%~5%(200~500ml/10L)浸漬時間:洗浄液に2時間~一昼夜浸漬後、すすいでください。※汚れの程度により使用濃度、浸漬時間を調整してご使用ください。
洗浄水垢・重金属など無機質系の洗浄。アルカリの中和剤。 液性酸性 仕様【CD1(酸性)】アルカリタイプで落ちない汚れに
1本(4kg)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピース&キューズG2TAMα PLUS 18Lソフトタンク
エコ商品
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途18L大容量業務用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(18L×1本)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ピース&キューズG2TAMα PLUS 1000mL詰替え用
エコ商品
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途詰替え用 商品タイプ詰替え用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000mL×12本)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ピース&キューズG2TAMα PLUS 300mLスプレー
エコ商品
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途ニオイの気になるシーン全般に。 商品タイプ本体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL×36本)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

ピュアテック ピュア(アイ・オー・テクノロジーズ)ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト
従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、。 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や。 組み合わせが行えます。
用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わせた最適な選定が可能。
1箱(10kg)ほか
61,980 税込68,178
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピュアテック ピュア(アイ・オー・テクノロジーズ)ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト 専用ケーシングPFセット
従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、。 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や。 組み合わせが行えます。
用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わた最適な選定が可能。
1セット
189,800 税込208,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)