115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート 厚さ(mm)0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

介護などで使用する使い捨てエプロンです。1着ずつ個包装されているので衛生的です。耐薬性・耐油性に優れる塩素化ポリエチレン(CPE)を使用し、飛散する液体などから感染リスクの軽減が図れます。親指のフックで袖のずり上がりを防止します。肩の切れ込みで引っ張って簡単に脱げます。衣服に張り付きにくいエンボス加工を施しています。
仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:塩素化ポリエチレン●着丈:108cm(±2cm)●用途:介護の補助、感染症対策に、掃除・清掃作業など アズワン品番65-8308-59
1ケース(200枚)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ツチノロープマグネット
エコ商品
材質塩素化ポリエチレン(CPE)、フェライト磁性粉末 着磁力等方性 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

介護等で使用する、1回使い切りのエプロンです。 飛散する液体から感染リスクの軽減が図れます。 親指フックで袖のずり上がりを防止します。 肩部の切り込みにより、引っ張って簡単に脱げます。 エンボス加工で下の衣服にはりつきにくくなっています。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など ブルー 着丈(cm)108(±2) 素材塩素化ポリエチレン
1セット(20枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ストロンチュームフェライト、塩素化ポリエチレン 着磁力異方性 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして 材質PET+ゴムマグネット 厚さ(mm)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様裏面テープ付 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットシート 大判 モノタロウ 動画あり
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性 商品タイプ大判 タイプつやなし(マットタイプ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットバー モノタロウ 動画あり
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
3,900 税込4,290
当日出荷

ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1 材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 種類壁掛け・無地
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
用途クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに 厚さ(mm)9 材質塩化ビニール
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応 セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約16.5
1セット(20巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

080540-522 樹脂比色板 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
SIBATA(柴田科学)樹脂比色板 DPD法用
・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容操作禁止 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-4 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 動画あり
食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。 AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。 AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。 食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。
用途食品工場での水質調査管理用 質量(g)約250 測定方式透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 記憶データ数99点 関連資料(1.49MB)
1台
40,000 税込44,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 動画あり
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V)AC100 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)5 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。反射文字。
寸法(mm)400×400×0.8
1枚
6,500 税込7,150
翌日出荷

不織布のシューズカバーに滑り止め機能として塩素化PE(ポリエチレン)のフィルム付きです。
区分使い捨て タイプショート 滑り止め効果あり 種別25kGyγ線滅菌済 アズワン品番1-7705-33
1袋(50枚)
9,390 税込10,329
翌々日出荷

蛍光文字(オレンジ)。樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。
寸法(mm)300×300×0.8
1枚
3,800 税込4,180
翌日出荷

不織布のシューズカバーに滑り止め機能として塩素化ポリエチレンのフィルムつきです。
アズワン品番1-7705-02 トラスコ品番828-6397 材質(本体)PP(ポリプロピレン)不織布 区分使い捨て タイプショート サイズ(cm)フリーサイズ(29cm程度の靴まで装着可能) 底面の全長(cm)約29cm 滑り止め効果あり
1袋(25足)
8,390 税込9,229
翌々日出荷

非粘着。片面印刷。標示板裏面全体がマグネットになっています。マグネットタイプ。塩素化ポリエチレン。当該情報の明示(指示)に。
材質塩素化ポリエチレン 寸法(mm)250×80×0.8
1枚
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ安全標識
非粘着。片面印刷。文字とイラストが併記された標識です。当該情報の明示(指示)に。塩素化ポリエチレン。
仕様片面印刷、英文字入 材質硬質塩ビ 寸法(mm)450×300×1
1枚
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ストロンチュームフェライト、塩素化ポリエチレン 着磁力異方性 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護などで使用する使い捨て エプロンです。 1着ずつ個包装されているので衛生的です。 耐薬性/耐油性に優れる塩素化ポリエチレン(CPE)を使用し/飛散する液体などから感染リスクの軽減が図れます。
材質塩素化ポリエチレン ブルー サイズフリーサイズ 着丈(cm)108(±2) アズワン品番65-0308-92
1組(20着)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

介護などで使用する使い捨て エプロンです。 1着ずつ個包装されているので衛生的です。 耐薬性/耐油性に優れる塩素化ポリエチレン(CPE)を使用し/飛散する液体などから感染リスクの軽減が図れます。 女性用ぴったりサイズです。
材質塩素化ポリエチレン ブルー サイズ女性用フリーサイズ 着丈(cm)105(±2) アズワン品番65-0308-93
1組(20着)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カビや菌の発生を防止する薬液と塩素を除去した水道水を使用していますので、肌にやさしく安心です。しっとりと柔らかい手触りです。毛羽立ちが無く、繊維が脱落しませんので衛生的です。280×600mmは1枚で全身を清拭できる大判タイプです。
仕様無香料・ノンアルコール 成分軟水・安定化二酸化塩素 材質不織布(レーヨン・ポリエチレンテレフタレート)
1袋(100枚)ほか
1,079 税込1,187
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分:安定化二酸化塩素 イソシアヌル酸ソーダ。本品の錠剤成分が水の媒体により、流し台の 排水口ストレーナーに付着したバクテリアを除菌します。 また水アカやカビのヌルヌルを掃除してパイプの詰まりを 防ぎ悪臭を解消します。
材質ポリエチレン・ナイロン・ホウ酸・トリクロロイソシアヌル酸 質量(kg)0.36 容量(g)30 TKG品番9-0794-0701 TKG品番(2017)6-0709-0501
1セット(15個)
7,998 税込8,798
当日出荷

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など 透明 トラスコ品番818-6299 主成分塩素化ポリオレフィン 主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、防水 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番353-8794 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容赤地白「修理中 操作禁止」 ・ 赤地白「点検中 操作禁止」
1枚
999 税込1,099
当日出荷

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状チーズ 材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン 圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa 温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60 最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状チーズ 材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン 圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa 温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60 最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状ソケット 材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン 圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa 温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60 最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状径違いソケット 材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン 圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa 温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60 最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)