61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1箱(1kg×10袋)
32,980 税込36,278
当日出荷

粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 種別No.1 タイプ錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1個(500g)
6,098 税込6,708
欠品中

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

厨房機器・クロスの除菌・漂白・消臭に。タブレットタイプなので計量なしで投入し、手軽に一定濃度の除菌漂白液をつくることができます。液ハネや飛び散りが少なく安心。溶解時の安定化設計により、除菌漂白性能を維持します。溶解すると弱酸性です。
用途ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌。カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭。食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭。食品加工機器の除菌。シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩) 使用方法1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。 質量(g)3/錠 シリーズハイター 液性弱酸性 関連資料除菌タブレットハイター紹介資料(0.19MB) 【商品カタログ】除菌タブレットハイター120錠(1.24MB)
1箱(120錠)
1,198 税込1,318
欠品中

1箱(100錠)
2,398 税込2,638
当日出荷

ヌメリ・黒ずみ・パイプ詰まりをスッキリ解消! ストレナーシンク、排水口等のヌメリ、黒ずみ等をきれいに落とし、家庭排水を浄化します。 台所、浴室等の排水口のバイ菌を除き、悪臭を防ぎます。排水口に置くだけで磨く、こするなどの面倒が要りません。 長期連続使用により、パイプづまりや臭いを防ぎます。便利な吸バンで効果的な場所に錠剤が設置できます。しかもお得な5個組です。
使用場所シンクまわり 成分塩素化イソシアヌル酸 繰り返し・詰め替え対応
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:55% 溶解所要時間2~3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)
1箱(2.5kg×4袋)
32,980 税込36,278
当日出荷

刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に! 使用場所介護現場 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 質量(kg)2.5 主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 使用の目安10Lの水に対し15~30g TKG品番9-1319-0501 TKG品番(2017)6-1179-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:70%以上 溶解所要時間溶解3~4時間
1セット(10錠×10袋)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

成分:安定化二酸化塩素 イソシアヌル酸ソーダ。本品の錠剤成分が水の媒体により、流し台の 排水口ストレーナーに付着したバクテリアを除菌します。 また水アカやカビのヌルヌルを掃除してパイプの詰まりを 防ぎ悪臭を解消します。
材質ポリエチレン・ナイロン・ホウ酸・トリクロロイソシアヌル酸 質量(kg)0.36 容量(g)30 TKG品番9-0794-0701 TKG品番(2017)6-0709-0501
1セット(15個)
7,998 税込8,798
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

ガンコな尿石汚れもよく落とします。 除菌・消臭効果もあります。 洗浄が終わると色が変わってお知らせします。
成分ハロゲン系化合物(塩素化イソシアヌル酸塩)、無機過炭酸塩、界面活性剤、無機成型剤及び助剤、色素、香料 液性弱酸性 アズワン品番8-8338-01
1箱(3g×20錠)
999 税込1,099
当日出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用 繰り返し・詰め替え対応
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。
質量(kg)2.5 液性弱酸性 アズワン品番64-4200-47 TKG品番9-1324-1401 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。 狭い排水口にもスルッと入る!
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体 液性弱酸性~中性 成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) セット内容0.55g×48錠 使用方法台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。家庭用洗浄化槽を傷めません。 使用の目安台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠) アズワン品番64-1135-33
1個(0.55g×48錠)
439 税込483
当日出荷


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)遊離塩素錠剤試薬
遊離塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状錠剤 測定回数500回分 使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500回分)
14,980 税込16,478
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全塩素錠剤&液体試薬
RoHS
全塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状錠剤+液体 測定回数300回分 使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300回分)
11,980 税込13,178
当日出荷

錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤 使用期限2年
1箱(50錠)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に。0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能。試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい。衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色
用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定 測定範囲(mg/L)0.1~2.0 反応時間約30秒
1箱(100錠)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠剤パッケージの改良で濡れた手でも楽に試薬投入できます。 誤飲事故防止の為、裏面に日本語表記で注意事項を記入しています。
用途アクア・タブ/アクア・ダスト用 測定項目残留塩素
1箱(250錠)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショウエイDPD No.1錠剤
DPD法での、残留塩素濃度の測定にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤
1箱(100錠)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません アズワン品番65-9283-29
1台
89,000 税込97,900
翌日出荷

8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分 測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階) 測定対象遊離残留塩素
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トーエイライトDPD残留塩素PH測定器1
残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm) 測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6 タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式 アズワン品番64-9532-31
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので粉末と違い風など空調による飛散がなテストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤型 対応商品テストキット
1箱(500錠)
22,980 税込25,278
3日以内出荷


用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。 測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l 測定項目遊離残留塩素
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。 測定範囲ダイヤル目盛り:濃度(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0 測定範囲:pH指示薬 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6 測定項目遊離残留塩素/pH(SPS指示薬)
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

取り扱いやすい錠剤タイプの残留塩素測定器です。
セット内容色見本ボックス、DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1×50錠、丸型セル×3コ、ビニールケース 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 松吉医科器械コード24-3903-00
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0。内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷

コンティニュアスカラーディスクを搭載し、中間の値も正確に読み取ることができます。 標準色ディスク、テストセル、30回分のテスト錠剤をセットにしてキャリングケースに収められていますので、このまますぐにお使いいただけます。
適合DPDNo.1(Rapid)錠剤(遊離塩素用)30錠 DPDNo.3(Rapid)錠剤(結合・全塩素用)30錠 測定項目塩素 測定範囲塩素0~2.0mg/L、pH6.5~8.4
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。
タイプ粉末 使用期限1年
1箱(50包)ほか
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)