「塩素測定試薬」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学)錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1箱(100錠)ほか
4日以内出荷
水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色
用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定測定範囲(mg/L)0.1~2.0反応時間約30秒
高濃度有効塩素計 KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素計KRK(笠原理化工業)
89,980税込98,978
1個(1個)
8日以内出荷
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1寸法(mm)75×180×38測定範囲0~500mg/L電源単4電池×4(付属)分解能1mg/L検水量5mL光源LED
残留塩素測定器 KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器KRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1個(1個)
6日以内出荷
プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。
付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
ポケット残留塩素計 HACHポケット残留塩素計HACH
159,800税込175,780
1個(1個)
5日以内出荷
3つのキーで簡単に操作できる小型の残留塩素計です。試薬の選択により遊離塩素・全塩素のどちらも測定可能です。キャリングケースの中に本体・試薬・サンプル容器が収納され、持ち運びに便利です。
仕様受光部:シリコンフォトダイオード付属品サンプル容器(1インチ/10mL)×2 サンプル容器(1cm/10mL)×2 キャリングケース測定範囲0.1~8.0mg/L(HR)/0.02~2.00mg/L(LR)、遊離残留塩素:0.1mg/L~8.0mg/L質量(g)約250(電池除く)電源単4電池×4(付属)目盛範囲(mg/L)最小:0.1L(HR) 0.01(LR)光源LED大きさ69×157×34mm波長(nm)528±2データメモリ50データ
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズADVANTEC
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
残留塩素測定器 ATKシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 ATKシリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
摘要高濃度用
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号 ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号ADVANTEC
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
pH比色測定器 ATCシリーズ ADVANTECpH比色測定器 ATCシリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1台
24日以内出荷から43日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。検定器は水質試験器、残留塩素比色測定器(ATD101DAを除く)と共通です。
クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入 ADVANTECクロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入ADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
残留塩素測定器 DPD法 DPD試薬B-1シリーズ アズワン残留塩素測定器 DPD法 DPD試薬B-1シリーズアズワン
1,190税込1,309
1箱(50包)
翌々日出荷
アズワン品番4-6379-02
アズワンの残留塩素簡易測定器 アズワンアズワンの残留塩素簡易測定器アズワン
7,440税込8,184
1セット
翌々日出荷
測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/Lセット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース寸法(mm)115×55×107質量(g)260アズワン品番4-6379-01
飲料水成分分析用パックテスト CG-1 ナリカ飲料水成分分析用パックテスト CG-1ナリカ
3,298税込3,628
1セット
9日以内出荷
飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個型式CG-1測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)測定回数各5回分
残留塩素試薬 DPD試薬 セムコーポレーション残留塩素試薬 DPD試薬セムコーポレーション
2,098税込2,308
1個(100錠)
6日以内出荷から7日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分東亜DKK
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
2802400 全塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK2802400 全塩素DPD試薬 250回分東亜DKK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
仕様高濃度測定の場合は 125回分、濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分 (高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称全塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
よう化カリウム 粉体試薬 SIBATA(柴田科学)よう化カリウム 粉体試薬SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1箱(100袋)
4日以内出荷
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業NEW チェックキット CL(残留塩素測定器)蔵王産業
9,350税込10,285
1セット
3日以内出荷
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)取扱説明書(0.79MB)
DC1500-CL 塩素測定キット LaMotteDC1500-CL 塩素測定キットLaMotte
139,800税込153,780
1式
33日以内出荷
測定範囲:遊離塩素・全塩素 0~4ppm リチウムイオン充電池式で、USBまたはコンセントで充電できます タブレット試薬(100回分)付
仕様●測定対象:遊離塩素、全塩素●測定範囲:0-4.0ppm●検出限界:0.05ppm●表示:大型LCD●電源:リチウムイオン充電池●CEマーク:取得済み●言語:英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、イタリア語、中国語、日本語●付属品:試薬(タブレット)100回分、ボトル(1個)、バイアル(6個)、USBケーブル、ACアダプター、キャリーケースアズワン品番67-2983-44
ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計現場使用にも適した日常防水加工測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついていますHI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
プール向け残留塩素濃度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プール向け残留塩素濃度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 中濃度用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
残留塩素計 DP-1Z KRK(笠原理化工業)残留塩素計 DP-1ZKRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケースアズワン品番67-2985-93
残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ残留塩素計 [遊離塩素用]エスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんアズワン品番65-9283-29
ScubaⅡ用測定試薬 100錠入 Lovibond TintometerScubaⅡ用測定試薬 100錠入 LovibondTintometer
3,198税込3,518
1箱(100錠)
6日以内出荷から48日以内出荷
ScubaⅡ用測定試薬扱いやすい錠剤タイプです。
DPDマジック スティックタイプ 200包入 日本曹達(日本ソーダ)DPDマジック スティックタイプ 200包入日本曹達(日本ソーダ)
3,598税込3,958
1箱(200包)
当日出荷
DPD試薬1剤で遊離残留塩素の濃度測定ができるので、作業が容易です。
仕様試薬成分 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.リン酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA) 入数:1箱(200包入)アズワン品番65-3695-87
ハンディ水質計 アクアブ 用 粉体試薬 高濃度塩素用 100回分 SIBATA(柴田科学)ハンディ水質計 アクアブ 用 粉体試薬 高濃度塩素用 100回分SIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度AQ-202/102および有効塩素濃度測定キットAQ-202P/102Pに使用する試薬です。上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
アズワン品番2-7323-02
ウォーターチェッカー 5個入 クリタックウォーターチェッカー 5個入クリタック
309税込340
1パック(5個)
当日出荷
カルキ濃度が一目で分かる残留塩素測定試薬です。 ピンク色に染まると塩素が残っています。
用途水道水の残留塩素確認や浄水器のカートリッジ交換の目安に。トラスコ品番355-9320
遊離残留塩素測定器用オプション アズワン遊離残留塩素測定器用オプションアズワン
2,990税込3,289
1本
5日以内出荷
仕様(回数)約150回分測定範囲10~300mg/Lアズワン品番4-2609-17
pH残留塩素計試薬付 SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156アズワン品番61-4433-61
【レンタル】デジタル残留塩素テスター タクミナ【レンタル】デジタル残留塩素テスタータクミナ
879税込967
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
一般遊離塩素以外の測定項目も対応可能です。 99件分の測定値メモリ機能付きです。
分解能(mg/L)0.01測定項目遊離塩素(一般・温泉)、全塩素(一般・温泉)繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)電源単3アルカリ乾電池×4本付属品※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。測定原理2波長吸光度法
デジタル残留塩素計 クロロス17用液体試薬 ショウエイデジタル残留塩素計 クロロス17用液体試薬ショウエイ
7,798税込8,578
1個(5mL)
3日以内出荷
クロロス17用の液体試薬です。クロロス17にて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。
形状液体対応商品クロロス17、クロロス17-2使用可能回数約100回使用期限製造日より10ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
残留塩素試薬 DPD試薬君 抗菌美装残留塩素試薬 DPD試薬君抗菌美装
1,298税込1,428
1セット(100包)
当日出荷
抗菌美装オリジナルDPD試薬試薬は桃色~桃赤色に発色し、比色板の色と比較して残留塩素を測定します。本試薬の測定範囲は0.1~3.0mg/L
使用方法検水10mlに本試薬1包を入れ、振りまぜてください。桃色~桃赤色に発色します。15秒以内に比色板の色と比較してください。
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-2-SPS 鈴研ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-2-SPS鈴研
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.2、0.4、0.7、1.0、1.5、2.0、50、70、100mg/l、pH(BTB指示薬):5.8、6.3、6.6、6.9、7.2、7.5、7.8、8.1、8.6測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS 鈴研ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS鈴研
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲ダイヤル目盛り:濃度(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0 測定範囲:pH指示薬 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6測定項目遊離残留塩素/pH(SPS指示薬)
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-BTB 鈴研ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-BTB鈴研
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l、pH(BTB指示薬):6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1 鈴研ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1鈴研
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
遊離残留塩素測定器用オプション 総残留塩素測定用試薬 No.3 100g入 アサヒ商会遊離残留塩素測定器用オプション 総残留塩素測定用試薬 No.3 100g入アサヒ商会
3,998税込4,398
1袋(100g)
6日以内出荷
アズワン品番4-2609-11
ポータブル残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
56,980税込62,678
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)100以下
ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
74,980税込82,478
1個
16日以内出荷
HI 97725はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。レジオネラ菌対策で用いられる殺菌剤の効果をチェックするのに最適な1台です。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲遊離塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、全塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、pH 6.5 ~ 8.5 pH 、シアヌル酸 0 ~ 80 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定項目遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、全塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、pH ±0.1 pH 、シアヌル酸 ±1 mg/L ±測定値の15% (25℃)試薬HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円 HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分)、HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分)、HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分)、HI 93722-01 シアヌル酸測定用試薬(100回分)、HI 93722-03 シアヌル酸測定用試薬(300回分)測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、アヌル酸:比濁法光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで検出単位遊離塩素 0.01 mg/L 、全塩素 0.01 mg/L 、pH 0.1 pH 、シアヌル酸 1 mg/L電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67相対湿度(%RH)100以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら