6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2492 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容次亜塩素酸ナトリウム 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 収縮率2:1
1パック(10本)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。エコマーク認定品材。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ エコマーク認定認定
1枚
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスホールドジャパンポロ袋 90L
エコ商品
再生原料を40%使用しているエコマーク適合のポリ袋です。持続可能な社会を実現、環境に良いポリ袋です。 低密度ポリエチレン使用(この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。)
容量(L)90 エコマーク認定認定 寸法(縦×横)(mm)約900×1000 耐冷温度(℃)-30 エコマーク認定番号20 128 017
1個
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスホールドジャパンポロ袋 70L
エコ商品
再生原料を40%使用しているエコマーク適合のポリ袋です。持続可能な社会を実現、環境に良いポリ袋です。 低密度ポリエチレン使用(この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。)
入数(枚)10 容量(L)70 エコマーク認定認定 寸法(縦×横)(mm)約800×900 耐冷温度(℃)-30 エコマーク認定番号20 128 017
1個
319 税込351
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険物規則に基づく表示です。
材質エコユニボード 寸法(mm)450×300
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)