気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
適合500mL瓶
全高(mm)210
底径(Φmm)87
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)3000
高さ(mm)256
寸法(Φmm)同:134
危険物の類別非危険物
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。
仕様開放型
色ホワイト
使用温度範囲-20~40℃
使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件内容液の比重1.3以下
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
色グレー
口内径(Φmm)50
胴径(Φmm)270×270
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。
内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。
ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別非危険物
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)
中栓あり
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE
色グレー
口内径(Φmm)50
関連キーワード