4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール 容量(mL)333 主成分変成シリコーン樹脂 貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分 密度(g/cm3)1.25 粘度(Pa・s)380 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1箱(10本×330mL)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)