仕様主幹なし端子台付
種別増設用分電盤
形状露出専用形
材質(本体)プラスチック
タイプスタンダード住宅用分電盤
深さ(mm)60
縦(mm)150
塗装色マンセル8GY9.7/0.2
盤定格(A)30
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220
横(mm)127
深さ(mm)52
種類ホーム分電盤
配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V
盤定格(A)50
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
形状露出型(横一列タイプ)
種類ホーム分電盤
深さ(mm)53
色ミルキーホワイト
材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級IPX3
仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1
バンド通し穴有(側面)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
深夜電力用ブレーカの取り付けに。
ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。
分岐増設用、主幹改修用に。
ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
材質プラスチック
形状露出・半埋込両用形
有効寸法(mm)(木板)縦175×横76
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
仕様1コ用・2コ用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
タイプBQR・BQE共用タイプ
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
縦(mm)320
深さ(mm)118
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)40
ドア無
リミッタースペース無
ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。
風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×156×91
適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有(側面)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア無
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア無
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)60
ドア無
リミッタースペース無
質量(kg)1.5
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)
縦(mm)325(309)(半埋込寸法)
横(mm)172(156)(半埋込寸法)
盤定格(A)60
適合キャビネットFPCD-1
主幹TB 2P 60A
拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止
ホコリ防止安全シャッター付き
コンセント周り難燃性樹脂採用
雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)合計1500以下
コンセント個数6
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様スリム2Pブレーカ
RoHS指令(10物質対応)対応
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)20
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
計測する回路数を増やしたいときに使用します。
本体ユニット1台につき、3台まで簡単に増設することができます。
4回路単位で最大16回路(増設ユニットを最大3台)まで接続できます。
使用温度(℃)-10~+50
入力【パルス入力】入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点条件:DC10V、10mA以上、オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下、パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上、許容チャタリング3ms以下、毎時32000パルス以下、パルス入力ケーブル長さ100m以下。(電線径Φ0.9mm2以上)
精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)重み0.1~6553.5
定格入力電流(A)/5、5/50/100/250/400/600/30 カンタッチブレーカ/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用。
相対湿度30~80%Rh以内(結露なきこと)
相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニットまたは異種系統ユニットに増設ユニットを組み合わせます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。
回路数[計測回路数]本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
収納機器BSHE34023(40A)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用
色ホワイト
タイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
収納機器BSH22022(20A)
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。
入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。
過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。
カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様30A漏電ブレーカ付
色オレンジ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形×4ヶ
防水保護等級IP44相当品
1セット
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。
入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。
さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。
カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様30A漏電ブレーカ付
色オレンジ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形×4ヶ
防水保護等級IP44相当品
1セット
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用
色ホワイト
タイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
収納機器BSH34023(40A)
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。
種別フリーボックス
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
寸法B(mm)有効深さ:57
板厚(mm)12
入数1台
外形寸法縦(mm)350
外形深さ(mm)100
1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。
仕様1コ用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)170(半埋込155)
有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72
マンセル記号10Y9/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。
仕様2コ用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)272(半埋込257)
有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72
マンセル記号10Y9/0.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス
スペース引込開閉器用スペース:なし
タイプEV・PHEV充電回路用
深さ(mm)100
縦(mm)350
横(mm)150
入数1台
ラック内の機器の電源を同時にON,OFFする電源分配器です。
また、外部機器からのリモート制御や増設が可能です。
仕様【ACコンセント】連動(SWITCHED):A系統×6個B系統×6個、サーキットブレーカー(30A)付、【リモート端子】入力:外部メイク接点により電源入、出力:無電圧メイク接点(接点容量DC30V2A)、【非常用入力端子】外部DC24Vブレイク(出荷時)、外部DC24Vメイク内部スイッチ切換、外部無電圧メイク内部スイッチ切換、非常信号入力によりA・B系統のACコンセント出力断
材質フロントパネル:黒色アルマイト
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
定格電流(A)最大15(コンセント1個当り)、15(1系統当り)、5(非連動(UNSWITCHED)合計)、30(全コンセント合計)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×44×293.8
遅延時間電源スイッチON時の電源供給:A系統0秒、B系統約2秒、リモート出力約4秒
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御装置としてお使い頂けます。
取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。
研究所・実験用・生産工程の増設用としてもおすすめしています。
SCR制御でフリー電源 (100V~240V 50Hz/60Hz)。
最新のコントロールアルゴリズム。
TRU-TUNE機能搭載。
通信機能:RS-485搭載。
専用ソフトにより設定の簡易化。
ユーザーがカスタム可能なEZキー搭載。
熱電対(K)タイプに対応しております。
付属品(添付資料)取扱説明書
制御方式PID(オートチューニング)
入力K熱電対
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×280
制御出力SCR駆動
通信方式RS485 Modbus RTU
警報出力信号240VAC 5A または30VDC
最大負荷電流(A)30A(周囲温度40℃以下で抵抗変化が少ないヒーターをご使用の場合の参考値)
過電流保護サーキットブレーカー
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
質量(kg)0.04
外形寸法(mm)50×70×21
1個
¥3,298
税込¥3,628
21日以内出荷
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ10 1131
シマノ社製BFSリール用のマイクロキャストスプール(浅溝)を使用する際に必要なマグネットのセットです。下記Availマイクロキャストスプールは、純正スプールより溝が浅くなったため純正マグネットの高さではブレーキが利きづらくなります。そのため、Φ4×2mmの補助マグネットを純正マグネットに重ねて使用することで、ブレーキ力の微調整が可能となります。メーカー製スプールに換装した際、ブレーキ力が足りないと感じた方はご購入を検討してみてください。下記、マグネット増設が必要なスプールです。
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)1.2、1.6
分岐内容PNX52T 2P 20A
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付
材質プラスチック
質量(kg)5
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
形式屋内用・露出形
外形寸法(mm)320×193×110
1個
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)
出力波形正弦波
出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%
出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%
過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
入力電圧(V)100~125
入力周波数(Hz)50±10、60±10
電源コード(m)3
材質金属
色黒
動作温度(℃)0~40
相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)
保存温度(℃)-15~45
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様(引込開閉器用スペース)付
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)314(半埋込299)
収納機器BSHE22022(20A)
関連キーワード
1
2
次へ