44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様主幹なし端子台付 種別増設用分電盤 形状露出専用形 材質(本体)プラスチック タイプスタンダード住宅用分電盤 深さ(mm)60 縦(mm)150 塗装色マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A)30 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220 横(mm)127 深さ(mm)52 種類ホーム分電盤 配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A)50 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様リミッタスペース付 種類ホーム分電盤 盤定格(A)30/100V 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用 仕様単2(端子台定格60A) 適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2 縦(mm)325 横(mm)150 主な用途分岐2回路 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
1個
14,880 税込16,368
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業増設用分電盤
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
材質(本体)プラスチック 種類ホーム分電盤 使用場所屋内用、露出形
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 材質プラスチック 形状露出・半埋込両用形 有効寸法(mm)(木板)縦175×横76 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出形 ホワイト 種類ホーム分電盤 ドアなし 盤定格(A)30 アース端子実装数6 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量30A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様1コ用・2コ用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト タイプBQR・BQE共用タイプ 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様リミッタースペースなし 材質(本体)プラスチック製 種類ホーム分電盤 分岐回路(2P1E)3 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)118 仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ミルキーホワイト 材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級IPX3 仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1 バンド通し穴有(側面)
1個
599 税込659
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列50A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

縦(mm)320 仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 予備回路数2 主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
22,980 税込25,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

縦(mm)320 仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325 深さ(mm)111 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 種類ホーム分電盤 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)40 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ 種別分電盤用補修部品 タイプ6連式 種類増設用速結アース端子台 取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部 適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6 入数(個)1
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用スペース:なし タイプEV・PHEV充電回路用 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)150 入数1台
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製 寸法D(Φmm)40(穴) メーカー篠原電機
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ) 全長(mm)900 寸法D(Φmm)40(穴)
1本
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。 ホワイト 縦(mm)325(半埋込310) 収納機器BSHE34023(40A)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用 ホワイト タイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V) 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 収納機器BSH22022(20A)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機ABCパーツ
エコ商品、RoHS
1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途分岐2回路 仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V) ホワイト 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)170(半埋込155) 収納機器BSH2202(20A)X2
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途エコキュート(20A200V) 仕様オール電化(単2・200V) ホワイト 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)170(半埋込155) 収納機器BSH2202(20A)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用 ホワイト タイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V) 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 収納機器BSH34023(40A)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチと組合わせて使用し、複数の照明を組合わせて全消灯・全点灯・間引き点灯など照明の制御パターンを設定することができます。(このユニットは、リモコンリレー等と組合わせて分電盤内に設置します)。複数台による運用(回路増設):設定ユニットへの入力信号を並列配線にすることで、出力回路数を最大16回路まで拡張可能です。(最大3台、24回路まで)。複数台による運用(パターン増設):設定ユニットからの信号出力を並列配線することで、点灯パターン設定数を最大12種類まで拡張可能です。(最大5台、30種類間まで)
仕様●制御回路数:8●点灯パターン設定数:6●設定可能パターン:全消灯、全点灯、間引き点灯 種別パターン設定ユニット 入数(個)1
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付 材質プラスチック 質量(kg)5 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 形式屋内用・露出形 外形寸法(mm)320×193×110
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

河村電器産業引込MCB3P3E50A
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
質量(kg)5 材質プラスチック 形式屋内用・露出型
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業引込MCB3P3E60A
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
材質プラスチック 質量(kg)5 形式屋内用・露出型
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業引込MCB3P3E75A
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付 材質プラスチック 質量(kg)5 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 形式屋内用・露出型 外形寸法(mm)320×370×110
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

河村電器産業引込MCB3P3E100A
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付 材質プラスチック 質量(kg)5 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 形式屋内用・露出型 外形寸法(mm)320×370×110
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

河村電器産業引込MCB3P3E40A
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタなし 材質プラスチック 質量(kg)5 形式屋内用・露出型 外形寸法(mm)310×310×66
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス タイプ分岐回路増設 単3 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)150 入数1台 収納機器BSH2202(20A)×2
1台
13,980 税込15,378
30日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用スペース:付 タイプEV・PHEV充電回路用 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)350 入数1台
1台
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)