171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 シンワ測定 動画あり
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。 糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)8 タンク容量(mL)約10 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン 質量(g)155 寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38 糸径(Φmm)0.6
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍速巻取チョークラインです。火花、衝撃に強いアルミ合金製ボディです。交換パーツの保管や汚れ防止など便利な収納ケース付です
用途建築工事の墨付作業用 トラスコ品番837-0741 材質本体:アルミ合金、POM、糸:ナイロン 質量(g)182 2018年トラスコ掲載ページ1 2136
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業 糸の長さ(m)30 タンク容量(mL)100 付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm) トラスコ品番813-4857 材質(本体)ABS樹脂、エラストマ 外形寸法(mm)縦140×横83×奥63 本体質量(g)155 材質(糸)ナイロン 糸の太さ(mm)1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一般用墨つぼ 開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。 糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付 最大容量60mlの墨タンク 自動減速機構付、カルコが手元で減速します。 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 糸替え時に便利な糸通し棒付 針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)60 トラスコ品番813-4421 外形寸法(mm)縦280×横75×奥83 本体寸法(mm)270 本体質量(g)235 製品質量(g)235 糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

松井精密ケガキ針
ケガキ針は、シラガキの要領で材に直接墨付けます。精度は1/20mm。総焼入加工で非常に堅牢。先端は研ぎ直し可能です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TRUSCO朱液
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。 朱液 トラスコ品番253-3278 容量(mL)180 質量(g)約215 主成分各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
549 税込604
当日出荷

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm)170×100×1.5 角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100 種類止型スコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿長(mm)170 竿幅(mm)100 台の長さ(mm)163 台の厚さ(mm)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱2ミリ芯シャープペン 便利な芯削り付キャップ 頑丈な金属製先端 ポケットにピッタリ! 手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用 木材・コンクリート/石材 商品タイプ本体 芯径(mm)2.0
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。 ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すみつけシャープ 1.3mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式 芯径(mm)1.3
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
用途墨付け用墨差し 付属品文字書き芯2本 トラスコ品番813-4611 材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維 外形寸法(mm)縦210×横25×奥8 本体質量(g)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。 トラスコ品番253-3260 質量(g)約220 主成分各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
299 税込329
当日出荷

2mm芯が5本入って連続5本分補充なしで使えます。 落下防止用セーフティーコード付き 持ちやすいグリップ付き ノック部に芯削り機能付き
用途建築マーキング用。木材・コンクリート・石材用。 商品タイプ本体 芯径(mm)2 材質アルミ、ABS樹脂、真鍮 質量(g)28 主な用途建築用 繰り返し・詰め替え対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。
全長(mm)127 方式ノック式 芯径(mm)2.0 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すみつけ 2.0mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯。赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯
質量(g)19 芯径(mm)2.0
1パック(6本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34 本体質量(g)250
1本(180mL)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け) 材質キャップ:PP、容器:PE 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(180mL)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墨付きがよく書きやすい練習用半紙。
用途大量使いにオススメ。 材質パルプ5キロ 寸法(縦×横)(mm)333×242 入数1パック(1000枚)
1パック(1000枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。旅館の歓迎看板の文字に。 トラスコ品番253-3286 質量(g)約230 主成分各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
569 税込626
当日出荷

墨付きがよく書きやすい清書用半紙。
用途大量使いにオススメ。 材質パルプ5.5キロ 寸法(縦×横)(mm)333×242 入数1パック(1000枚)
1パック(1000枚)
3,098 税込3,408
当日出荷

墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。
用途墨つぼ用のつぼ糸 糸の長さ(m)20 材質糸:ナイロン 寸法(mm)96×76×6 質量(g)10
1個
379 税込417
当日出荷

特殊加工ナイロン糸により、墨付きがよく、腐りにくく強く長く使えます。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷用の糸に 長さ(m)35 ホワイト
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。切れにくい太糸タイプです。
用途墨つぼ用のつぼ糸 糸の長さ(m)15 材質糸:ナイロン 寸法(mm)96×76×10 質量(g)13
1個
329 税込362
当日出荷

サンフレイムジャパン書道半紙 練習用 清水
初心者や練習用に使いやすい。 にじみが少なく、墨付きが良く、筆がなめらかに運べる書道半紙。 80枚入り。再生パルプ使用。
1冊(80枚)
199 税込219
当日出荷

正確さの純絹糸(墨付きが良く正確な直線が引けます。) 本職大工、宮大工が選ぶ伸びず、正確な墨が引ける伝統の絹製。
糸の長さ(m)15 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)
用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)
1本(180mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能 材質ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PE インク色蛍光グリーン
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

耐久力の化繊糸 強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
用途自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適 長さ(m)30 オレンジ 材質特殊加工ナイロン糸
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久力の化繊糸。 自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適。 強さ抜群、表面特殊加工で墨付きが良い。
糸の長さ(m)30 糸の太さ(mm)約0.40 オレンジ 材質特殊加工ナイロン糸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)100×17×151
1個
329 税込362
翌々日出荷

耐久力の化繊糸。 自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適。 強さ抜群、表面特殊加工で墨付きが良い。
糸の長さ(m)40 オレンジ 材質特殊加工ナイロン糸 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

毛玉・静電気防止加工で清潔感抜群!プチプライスでも機能性はお墨付き。左右両方にポケットが付いています。
混率(%)アクリル70、毛30 仕様制電性、毛玉防止、手洗いOK(ホームクリーニング) 種別カーディガン 性別女性用
1着
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たくみ坪糸 #17
伸びが少なく正確なスミ打ちができます。墨付きが非常によい坪糸です。
用途スミツボ用替糸。 材質糸(絹) 生成り色 長さ(m)約73 糸の太さ(mm)約0.45
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレイムジャパン書道半紙 清書用
表面がつるつるしているパルプ半紙で清書用としても使えます。
用途パルプ半紙は墨液が中まで浸透する様に原紙が漉かれているので書いた文字が濃く見ます。墨付きが良く、にじみをおさえ墨色がきれいで筆運びもなめらかで、にじみが少なく墨付きがよく、書いた文字が濃く見える清書用半紙です。 内容100枚
1個
439 税込483
3日以内出荷

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード