22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAMIYA(タミヤ)スミ入れ塗料
飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。
用途塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(40mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAMIYA(タミヤ)スミ入れ塗料
飛行機モデルや戦車モデル、カーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」用の塗料です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。 ダークブラウンは戦車モデルに最適なカラーです。
用途塗装用 ダークブラウン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状水溶性
1本(40mL)
379 税込417
当日出荷

プラモデルはもちろん、ガレージキットやフィギュアモデルなどの筋彫りに使用します。
1個
349 税込384
当日出荷

超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品革ひも ハンドル長さ(mm)110
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。 鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
1セット(4本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

模型用ラッカー系塗料の薄め用としてはもちろん、プラスチックを侵しにくいので模型に着いた塗料のふき取りから、塗装用具や筆の洗浄などにも幅広く使えます。 さらにサーフェイサー(40mlビン入り)を薄めて、エアブラシ塗装することも可能です。また、タミヤ光硬化パテの硬化するときに生じるベタつきのふき取りにも使えます。
用途塗装用 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
669 税込736
当日出荷

戦車モデルなどの実感を高めるウェザリング(汚し表現)が手軽に楽しめます。名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。 専用ツールは一方が筆、もう一方がスポンジになっていて、カラーをつけた筆を払うように動かすとエッジが強調された汚し表現ができます。 スポンジは冬季迷彩や砲口のスス汚れなど、面にこすりつけて使用。腕をふるって組み上げたキットはもちろん、完成モデルにも気軽に使えます。 Bセットは冬季迷彩やうっすらとついた雪の表現用、排気管や砲口のスス汚れ用、戦車や船の流れ出たサビ色の3色です。
用途情景塗装用 スノー・スス・サビ 仕様塗布用ツールつき 危険物の類別非危険物
1式
669 税込736
当日出荷

本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。 色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用 セット内容ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
1箱
3,398 税込3,738
欠品中

プラモデルのバリ取りや、パーティングラインの処理等に使います。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)1/12 危険等級 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.083L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(83.3mL)
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個 トラスコ品番111-2996
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

プラモデルはもちろん、ガレージキットやフィギュアモデルなどの筋彫りに使用します。
1個
999 税込1,099
当日出荷

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 新開発のメタリック粒子により従来のメタリックカラーよりも輝きのある仕上がりとなります。 エナメルシンナーに侵されにくい為、すじ彫りを強調する墨入れ塗装ができます。パネルラインが多くある飛行機のジュラルミン表面の再現などに最適です。 表面をコンパウンドで磨くことが出来ます。 下地にTS-14ブラックを塗装しコンパウンドで磨いて鏡面仕上げにしておくとよりきれいな仕上がりが得られます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 メタルシルバー 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 品名TS-83 主な用途金属、プラスチック、鏡 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,365 税込1,502
当日出荷

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。新開発のメタリック粒子により従来のメタリックカラーよりも輝きのある仕上がりとなります。 エナメルシンナーに侵されにくい為、すじ彫りを強調する墨入れ塗装ができます。パネルラインが多くある飛行機のジュラルミン表面の再現などに最適です。表面をコンパウンドで磨くことが出来ます。 下地にTS-14ブラックを塗装しコンパウンドで磨いて鏡面仕上げにしておくとよりきれいな仕上がりが得られます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 メタルゴールド 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 品名TS-84 主な用途金属、プラスチック、鏡 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,365 税込1,502
25日以内出荷

アクリル、エナメル、ラッカー、ポリカーボネートの各塗料を落とせる溶剤です。樹脂表面を傷めにくく、ポリカボディの透明感を損なうこともありません。 また、マスキングではみ出した塗料の修正などに便利です。2~3回ほど繰り返して使え、メッキ部品を1時間ほど漬け込めばメッキを剥がすことも可能。 水溶性タイプで臭いが少ないことも特徴です。ABS樹脂には使えません。
用途塗装用 対応材質樹脂 主な用途剥離 セット内容主剤5g、硬化剤5g 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,098 税込1,208
当日出荷


水でうすめられ、美しいツヤがあります。 日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
用途木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。 工作物・ホビークラフト用品。 主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(25mL)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。 タイプ天然スクラブ 主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(0.8L)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。 軸径(Φmm)2.34 適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ハンドル付 セット内容プラスチックケーススタンドに入った23本セットとハンドル(金具付)、No.1~No.22各 1 本
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷