10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キコー技研ラインレーザー MLXLシリーズ
エコ商品
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式) ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
グリーン購入法適合
1個
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V 最大負荷電流(mA)120以下 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20~100% 光出力(射出)LD定格に対して約60% 使用温度(℃)-10~45 レンズ(集光)ガラス組レンズ 駆動回路消費電力(mW)25~60 ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
85,980 税込94,578
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V 最大負荷電流(mA)120以下 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20~100% 焦点調整50mm~平行光 照射ライン標準:照射距離に対して95%または50% 光出力(出射)LD定格に対して約30% 使用温度(℃)-10~45(結露なきこと) レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ ライン幅(mm)0.050以下(距離50mm) 駆動回路消費電力(mW)25~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
94,980 税込104,478
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性が抜群で、描いた線や文字が消えません。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後でも線の認識が可能です。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後の色差がΔE7.3です。国土交通省NETIS登録品です。
用途合いマーク用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C 石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)