20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。 寸法(mm)70×62 ブラック 質量(g)590 アンビル面(mm)約30×70
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1セット(2個)
16,980 税込18,678
10日以内出荷

ハイロジックCREVO 墨出し君
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。今まで難しかった入隅の手すり棒カット寸法が簡単に。難しかった入隅の墨出し線を引くポイントが正確にもとめられる。壁付ブラケットの取付位置が出せる。CREVO専用
材質アクリル系 アズワン品番64-9708-43
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)レーザー墨つぼ タテ・ヨコ
サッと取り出してピタッと墨出し。 位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。 特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品電池 質量(g)100(電池・ピン含む) 電源単四アルカリ乾電池×2 精度(mm)1mで1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×51×46 光源可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下 波長(nm)650
1台
8,200 税込9,020
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。
長さ(mm)250 幅(mm)50 材質/仕上鉄/メッキ 質量(kg)約2.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SUS(エスユーエス)ウエイト 2kg
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)2000 シリーズGF
1個
2,189 税込2,408
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様3m糸付 材質(本体)スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般用墨つぼ 開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。 糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付 最大容量60mlの墨タンク 自動減速機構付、カルコが手元で減速します。 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 糸替え時に便利な糸通し棒付 針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)60 トラスコ品番813-4421 外形寸法(mm)縦280×横75×奥83 本体寸法(mm)270 本体質量(g)235 製品質量(g)235 糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ヤヨイ化学巾定規スイッチ
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。 巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。 スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。 持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×75/100×40
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

把手付きで持ち運びに便利です。
材質鋳鉄 等級M1
1個
10,400 税込11,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)