用途ミニレールアンビル。
全長(mm)70
高さ(mm)50
質量(g)約420
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様呼重量(g):2400作業台サイズ(W×D)mm:55×100
高さ(mm)110
アズワン品番64-7864-68
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。今まで難しかった入隅の手すり棒カット寸法が簡単に。難しかった入隅の墨出し線を引くポイントが正確にもとめられる。壁付ブラケットの取付位置が出せる。CREVO専用
材質アクリル系
アズワン品番64-9708-43
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳鉄
等級M2級(3級)
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳鉄
等級M1級(2級)
表面処理鏡面バフ仕上
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)0.6
トラスコ品番813-4860
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦110×横82×奥35
本体質量(g)150
材質(糸)ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サッと取り出してピタッと墨出し。
位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。
特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品電池
質量(g)100(電池・ピン含む)
電源単四アルカリ乾電池×2
精度(mm)1mで1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×51×46
光源可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下
波長(nm)650
1台
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。
長さ(mm)250
幅(mm)50
材質/仕上鉄/メッキ
質量(kg)約2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
素材に鉄を使用して重量感があり、横長で押えやすい表具用の文鎮です。
錆びにくいようにメッキが施されています。
寸法(mm)49×250×24
質量(g)2500
1個(2500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
色新茶
幅(mm)約55
高さ(mm)約85
質量(g)約250
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
形状枕型
関連キーワード