1,285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジェクション一体成型なので、デザインが美しく丈夫です。各種パンフレットやチラシ・カタログなどを展示・保管に便利です。背面にフック用の穴があるので、壁掛け用としてもご利用できます。
付属品ディバイダー(仕切り板) 材質ポリスチレン
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ネジまたはビスにて取り付けしてください。(※ネジ・ビスは付いていません。) 素材透明スチロール樹脂2mm厚
1個
1,600 税込1,760
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
7,821 税込8,603
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


マグネットで壁や机に貼れるマグケース
仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き 材質PPフィルム貼表紙 幅(mm)255 サイズA4 高さ(mm)337 タイプタテ型 耐荷重(kg)2 背幅(mm)53
1冊
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02 材質PMMA(アクリル樹脂) 有効内寸(mm)100×210×100(×12室) 外寸(mm)425×210×350
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグネットで壁や机に貼れるマグケース
仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き 材質PPフィルム貼表紙 幅(mm)344 サイズA4 高さ(mm)247 タイプヨコ型 耐荷重(kg)2 背幅(mm)53
1冊
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃 材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄 フランジ付ベース:オフホワイト 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 色(カバー)オフホワイト 色(パネル)オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに 材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の壁掛けタイプ!ネジ取り付けにより壁にぴったりフィット。ふた付きタイプは、印刷物をホコリから守ります。
材質透明スチロール樹脂
1個
1,220 税込1,342
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類をスマートに保管できるスタンドです。A4サイズの書類を横向きに3段、収納が可能です。壁にかけても使用できるように、背面にフック用の穴がついています。
材質ポリスチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×88×290 クリアー 質量(g)800
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

身近な所で必要な時に簡単に取り出せます。 壁に掛けての使用も可能です。
材質本体/PMMA(アクリル)、背面の板/PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
15,840 税込17,424
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

キーボックス 壁取付型 ダイヤル保護カバー付 モノタロウ 動画あり
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品ビス、プラグ(各4本) 材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g)約650 番号(暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130 ロックダイヤル式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 動画あり
A4コピー用紙500枚収納可能。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石 サイズA4 横ワイド 規格目安保持荷重3kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質アルミ合金 付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm)105×65×60 質量(g)約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm)40×25×70 取扱説明書(7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

人気のカシオスタンダードウオッチ「MQ-24」のデザインを採用した掛時計です。色はブラック、ブルー、ホワイトの3色をラインアップ。 壁に対し密着度が高く、ほとんど隙間ができません。 シンプルでお部屋に合わせやすい、掛時計です。
質量(g)500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×41 表示方式アナログ 材質(ケース)樹脂 使用電池マンガン乾電池単3形×1 電池寿命約1年 平均月差精度:±30秒
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ
エコ商品
壁取付タイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色 備考施錠時にも暗証番号の入力が必要 ロックプッシュボタン式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65 内寸(幅W×高さH)(mm)62×98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷

背面に大判強力マグネットシートが付いているので壁面置きが可能なティッシュ・ペーパータオルケースです。
用途横置きも縦置きもできて、ペーパータオル、ゴミ袋などを入れることができます 材質 質量(g)600 寸法(cm)13×8.5×24 特性強力 取出口2.9cm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほこりから汚れるのを防ぎ、壁に掛けることでスペースを有効に利用できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
エコ商品
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
エコ商品
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
材質ASA耐候性樹脂(UL94HB) オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に 探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20 トラスコ品番836-9088 セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池 寸法(mm)146×26×68 質量(g)167(電池含む) 使用温度範囲(℃)約-10~50 電源積層乾電池(9V)×1 オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分) 保管温度(℃)約-20~70
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

床置き、壁掛け兼用タイプの消火器ボックス。蝶番位置:右側。屋外対応製品
材質本体:ステンレス(t0.6) ヘアライン 表示ステッカー:EC53
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷


ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にブラシが取り出せるセンサー方式です。 足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。 KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
寸法(mm)80×262×210 電源AC100V 5W アズワン品番0-5031-02
1個
118,800 税込130,680
8日以内出荷

細かいモノを分かりやすく収納できます。 壁取け用穴付きフレームとセットです。
用途小物などの収納用に。 スタッキング 付属品壁取付用フレーム 材質ポリプロピレン(PP) フタフタ付き コンテナ種類ベタ目
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上カレンダーケース。裏側には、名刺やメモを差し込むことが出来る機能性も抜群!左右・上部に穴があり壁掛けカレンダーにする事も可能です。両面テープを使ってパソコンのモニター等にも設置可能です。
用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。 材質ポリプロピレン製 質量(g)22.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)106×153×6 適合サイズはがきサイズ(148×100) 色(本体)乳白色 収納枚数(枚)7~8(マットコート135k)
1箱(100個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

鏡がほしい!貼るだけ簡単取り付け。 裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁、お風呂場のタイルなどにペタッと貼りつきます。しかも水濡れOK! アクリル製の軽量ミラーなので、落としても割れにくい安心仕様。 のり残りしにくい粘着テープを使用しています。
材質アクリル シルバー 質量(g)30 タイプシール
1個
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。 材質/仕上塩化ビニール(PVC) ホワイト 長さ(m)1
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面小物や化粧品などをスッキリ隠せる収納ケース。石こうボードピンで壁に付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用可能。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで、浮かせて取り付けられるので衛生的。石こうボードピンの他に、木ネジでも設置可能です。底面にはシリコーンの滑り止めが付いています。
その他【仕切り間隔】2.8cm 付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×7 キャップ×2) 木ネジ×2 材質【本体・仕切り】ABS樹脂【滑り止め】シリコーンゴム ホワイト 質量(g)460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重【ケース】1kg【トレー部】500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】26×8×10.6【ケース】24.8×6.3×7.3
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

材質カラーGL鋼板 長さ(mm)1820 板厚(mm)0.35 JIS規格JIS G3322
1ケース(4本)
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キーボックス カール事務器 動画あり
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)