88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。 材質ナイロン・スチール
1パック(2個)ほか
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート壁・ブロック塀・木質壁等に取りつけられ、重い荷物もOK
アソート 制限体重(kg)5
1パック(2個)
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は接着面を熱で溶かしてくっつけるスッポンフックに、ピンを加えることによって、固定力を強化した製品です。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等に取付けられます。 タイル・土塀・しっくい・凹凸のある化粧ブロック・クロス・壁紙などがはってあるコンクリート壁には使用できません。 耐荷重(kg)8 材質(プラスチック部)ナイロン、(ピン)特殊鋼線、(フック)ステンレス 付属品キャップ付 ホワイト
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10 仕様粘着式 付属品シリコンボンド1本 トラスコ品番423-7510 材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス 質量(g)29 寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
499 税込549
当日出荷

カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。 耐荷重(kg)5 材質ABS アズワン品番64-5076-68
1パック(2個)
389 税込428
当日出荷

コンクリート用フック。石こう、土壁、モルタル、ALCには使用できません。木壁の場合は付属の木ネジでとりつけてください
安全荷重(kg)5
1袋(2個)
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)35 寸法W(mm)30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)35×40
1パック(3個)
429 税込472
当日出荷

額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です セット内容本体1個/ネジ2本/カバー1個 安全荷重(kg)24
1個
699 税込769
5日以内出荷

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)35×45
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

コンクリート用フック
安全荷重(kg)10 材質ステンレス 付属品フック:2個●釘:4本 アズワン品番64-5247-57
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)45 寸法W(mm)25
1パック(3個)
409 税込450
当日出荷

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質スチロール樹脂 寸法(縦×横)(mm)35×35
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷

石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。 【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に 材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(50本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小物やカレンダーに最適。スペアテープ付。取りつけられる所。・凹凸のないなめらかな面柱、板壁、化粧合板、木質新建材、タイル、ガラス、モルタル、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面。使用できない所。・落下や取りつけ面破損のおそれがありますので、以下の場所でのご使用は避けてください。・凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面、センイ壁(布面)、壁紙、砂壁、土壁、コンクリート、はがれやすい塗装面。・フッ素コート(防汚加工)などの表面処理された面。・曲面、球面。・屋外、浴室などの水がかかる所。・直射日光のあたるガラス。・火気付近、40度以上の高温になる所
材質本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム 外形寸法(cm)約1×0.31×1.8
1セット(15個)
999 税込1,099
当日出荷

中空壁対応コンクリートフック
安全荷重(kg)4 付属品石こうボード用釘セット×1組●コンクリート・モルタル用ノープラグビス(下穴3.4Φ)×1本 アズワン品番64-5246-70
1パック
799 税込879
3日以内出荷

耐荷重:3.5kgはがせるテープ:L
耐荷重(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×50×105 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0811-0601 TKG品番(2017)6-0723-0601
1個
439 税込483
当日出荷

玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】。1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして。2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる。4.庭先などでもマルチに使えて便利。5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】。フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。
用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして 傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。 付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ 材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装) 耐荷重(kg)10 高さH(mm)55 奥行D(mm)81.5 幅W(mm)255
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート用フック。石こう、土壁、モルタル、ALCには使用できません。木壁の場合は付属の木ネジでとりつけてください
材質プラスチック 安全荷重(kg)5
1箱(20個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rapid(ラピッド)C型フックセット
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。 付属品下穴用ドリル1本 トラスコ品番663-8468 セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個 材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール 全長(mm)37 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76 適合板厚(mm)6~16 頭部径(Φmm)16 最大引張荷重(kN)0.15 ねじの呼びM5
1箱(12本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本 材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄 全長(mm)約50 耐荷重(kg)10
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 仕上Zwei L 仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。 トラスコ品番115-1178 材質スチール タイプフック 下穴径(Φmm)9 ねじ長さ(mm)32 適合板厚(mm)3~9 外径(mm)6.8
1箱(50本)
2,598 税込2,858
当日出荷

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ) 取付高(mm)1000以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28) 取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています) 芯材アルミ 材質(表面)エラストマー 材質(ブラケット)アルミ 最大荷重(kg)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート・ブロックに取付可能なフックです。
用途ブロック塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁・浴室のタイル 材質支持部=AES樹脂、フック=ステンレス鋼線 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×65
1パック(3個)
449 税込494
当日出荷

・特殊接着剤で取り付けるので、針穴をあけずにしっかり固定でき、はがすときにも壁紙を傷めにくい優れものフックです。・壁紙(ビニール製)を傷めないので、賃貸住宅の方でも安心して使用できます。・貼り付け後、接着剤が完全に硬化するまで約24時間(冬場はそれ以上)経過後使用できます。
用途貼れる面:ビニル製壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面。はれない面:ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル・レンジ・ストーブなど高温になる場所、コンクリート壁、漆喰、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面やザラザラした面 材質フック:ポリエチレン 接着剤:変成シリコン 寸法(mm)99×150×20(パッケージ込)
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上 付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 種類標準 仕上Zwei L仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
1セット(2個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個 トラスコ品番422-9194 セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個 材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄 長さ(mm)30 頭部径(Φmm)15 使用ビス径(mm)3~4
1パック(10個)
459 税込505
当日出荷

屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法。フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください。接着剤の開封方法。1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください。2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します。3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい。取り外し方。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい。残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。取り付けられない場所、条件。土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組 接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
1セット(2個)ほか
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました! 密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。 ●取り付けられる所 吸盤の吸着面が真空を保てる所 水がしみ込まない所 空気や水を通さない材質 吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・ 鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所 上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。 ※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。 また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。 ●取り付けられない所 密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝 吸盤の吸着面が真空を保てない所 水がしみ込むところ 空気や水を通す材質 吸着面の下地が湾曲している場所 薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所 上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5 材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

吸盤をタイル・ガラス・金属塗装面に、貼る前の補助に。凹凸のないなめらかな面、柱、板壁、プリント・化粧合板、補助板より大きいタイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリートに取り付けられます
用途吸盤用補助板 材質PET樹脂 耐荷重(kg)2 直径(mm)72
1箱(20セット)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です セット内容本体1個/補助パーツ1個(モルタル・木壁用)/クギ3本(石膏ボード・合板用)/ネジ1本(コンクリート用)/カバー1個 安全荷重(kg)4
1個
699 税込769
5日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

フィルムフックで好きな位置に簡単に取り付けできる、シェーバーホルダー。シールのようにぺたっと貼れるフィルムフックを壁に取り付け、ホルダー本体をそこに引っ掛けて収納します。浮かせて収納できるから衛生的で、洗面台まわりに最適。 シェーバーだけでなく、コンセントプラグやヘアゴムなどの小物かけとしても使えます。フィルムフックは粘着シートだから、表面のつるつるしたタイルなどにも取り付け可能。バスルームやキッチン周りでもお使いになれます。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)20 シリーズMIST 耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3×6
1個
709 税込780
9日以内出荷

自由に動スライド式フックです。
仕様ご使用できない場所:クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材・高温多湿な場所 適合取付け可能な場所:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スチール・タイル・木・ステンレス等 材質本体/ABS樹脂 パイプ/SUS304ステンレス・W300 Φ9.5 フック/SUS304ステンレス 耐荷重(kg)5
1パック(1個)
639 税込703
6日以内出荷

見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。 材質スチール ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個 トラスコ品番424-3462 セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個 材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄 長さ(mm)19 頭部径(Φmm)11 使用ビス径(mm)2~3
1パック(11個)
459 税込505
当日出荷

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、幅18cmのタオルバー。洗面台や鏡、窓ガラス、タイルなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。 左右の向きはお好みで取り付け可能。タオルは横からサッと簡単に掛けられます。タオルだけでなく、スプレーを引っ掛けて収納することもできます。※耐荷重(約500g)以上の物は掛けないでください。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)70 シリーズMIST 寸法(cm)フィルムフック接着面:幅6×高さ6 耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×6
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷