壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5
取付け方法壁面
アームの可動方向水平垂直
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5
取付け方法壁面
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能
総耐荷重(kg)10
アームの可動方向水平垂直
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
壁出式モニターアームガス式。
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大8
液晶モニター1台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ
性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180°
質量(kg)3.6
色ブラック
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)7
高さ(cm)57
液晶モニター1
適合モニターサイズ32インチ
縦(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。
モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ
総耐荷重(kg)20
対応インチサイズ42まで
付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ)
材質スチール
色ブラック
壁出し式で最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大20
液晶モニター1台
適合モニターサイズ15~55インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~200×200
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本
色シルバー/ブラック
タイプ壁面取り付けタイプ
耐荷重(kg)14
角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節
対応インチサイズ~43V型
関連資料(0.22MB)
1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。
設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。
VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。
モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。
垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。
ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります
材質アルミニウム合金
質量(kg)2.6
色シルバー
設置方法壁面取付
VESAマウント(mm)75、100
RoHS指令(10物質対応)対応
関節数/アーム(個)6
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。
モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。
仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)(付属スペーサー)約10
質量(kg)(対応モニタ)最大30
梱包数1
アーム長さ(mm)64~554
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法壁面
組立時間30分
色(フレーム)シルバー
適合モニターサイズ43インチ
VESA対応75×75、100×100、200×100、200×200
六角レンチ(mm)6
組立人数2
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
32~55インチモニターに対応!
耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。
パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
耐荷重(kg)~約50
適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター
質量(kg)1.7(パッケージ含む)
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)100×100のみ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。
用途小型テレビディスプレー。タッチパネル。
付属品六角棒スパナ(座金位置固定用)
トラスコ品番377-0087
材質アルミニウム合金
寸法(mm)全長150×胴周り30×台座90
質量(kg)1.165
仕上焼付塗装/シルバー
取付け方法壁付・ベース
許容荷重(N)4.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ
付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器
材質スチール
寸法(mm)W115×D129×H115
質量(kg)0.93
耐荷重(kg)12
アズワン品番64-0848-60
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。42型までの対応の壁掛用金具です。VESA200までのディスプレイに対応します。厚み12mmの超薄型です。※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
付属品アンカー×4、ボルト×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×12)×4、(M4×25)×4、(M6×12)×4、(M6×25)×4、(M8×12)×4、(M8×25)×4、スペーサー12mm×4、ワッシャー×4
使用工具プラスドライバー/手袋
組立人数2人
組立時間30分
取付け方法壁面
画面仕様画面数:1台
適合サイズ最大42インチ(モニター)
質量(kg)最大30(対応モニタ)
総耐荷重(kg)30
VESAマウント(mm)75×75/100×100/100×200/200×100/200×200
寸法(mm)12(付属スペーサー)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています!
耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。
これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15
付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器
質量(g)380
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)115×115×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応。アーム可動範囲:382 mm。+/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供。上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 70°のチルト機能。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100。ケーブル管理
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホームオフィス環境でスペースを有効活用
色ブラック
質量(g)948
幅(cm)12
長さ(cm)40
角度調整範囲+/-70
高さ(cm)12
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ。2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置。アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能。丈夫なスチール製。180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能。+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定。モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能。1台あたり5kgのモニタをサポート
用途医療機関、サービス業、金融機関など商用・ビジネス環境で顧客対応エリアにモニタ2台を設置。ロビーや応接エリアに2台のディスプレイを設置。モニタを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用。ディスプレイ2台を壁面に設置してスペースをセーブし、ホームオフィスでデュアルディスプレイワークステーションを構成
幅(mm)75
長さ(cm)68
角度調整範囲+/-15
高さ(cm)19.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
付属品モニター取付ネジ(M4×14、M6×14mm)各4本
色シルバー/ブラック
タイプ壁面取り付けタイプ
耐荷重(kg)14
角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.22MB)
3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。
仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)
付属品取付ねじ六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
質量(kg)8(最大モニター)
色シルバー
取付方式壁付
主材質アルミ合金、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。
補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。
万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。
ワンタッチで着脱できます。
タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど
付属品結束バンド
適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
AAH-02B3Wは、EIZO液晶モニター用壁掛けアームです。
取付金具を使用して壁面に設置することができます。
チルト(上下)、スウィーベル(左右)、ローテーション(回転)の各機能によりモニターの角度が変えられますので、見やすい角度への調整が可能です。
仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ用アーム●カラー:ブラック●本体外形寸法:120x162x105.9mm●質量:約1.1kg●保証期間:お買い上げの日より1年●付属品:取付用ネジ、六角L型レンチ、取扱説明書、インセット●コード番号:NA102K3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7769-17
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。スリムモニターアーム BMA-2SLM-BK『ガス圧式のスリムなモニターアーム』短いアームをフラットに折りたたんで設置できるモニターアームです。コンセプト『狭い部屋のデスクにも「スリム」に設置』コンパクトさを重視して設計した、ガス圧式モニターアームです。奥行きの短い小さなデスクにもコンパクトに折りたたんで設置できます。アームをできるだけフラットにして視聴距離を広く確保したい方にもおすすめです。後ろにアームが飛び出さないので、デスクをスッキリ壁に寄せられます。スリム&スマートに設置フラットに折りたたんでスリムに設置できる、特殊形状のショートアームを採用。2本目のアームを短くすることで、省スペース性と見栄えのスマートさを向上しました。デスクを壁付けできる後ろにアームが飛び出さないので、デスクをスッキリ壁に寄せられます。狭い部屋でも快適なゲーム環境を構築可能です。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定※取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。対応モニターサイズ34インチまでのディスプレイに対応。※事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。※取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。硬さの調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。ケーブルホルダーアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。製品重量クランプ使用時 約5.2kgグロメット使用時 約4.3kgシリーズ紹介・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:ガス圧式、シングル、ロングタイプ・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:ガス圧式、デュアル、ロングタイプ・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:ガス圧式、トリプル、ロングタイプ・スリムモニターアーム BMA-2SLM-BK:ガス圧式、デュアル、ショートタイプ
材質アルミニウム、プラスチック、スチール
質量(kg)5.6
色ブラック
取付方式クランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2以上、9以下(※1アームあたり)
表面処理粉体塗装
天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20~60、グロメット式:25~100
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
30インチまでのディスプレイ1台を壁面に設置。画面が共有しやすく省スペースにもなるウォールマウント。26センチまで伸ばせるスイベルアーム。2つのスイベルポイントで柔軟な動きが可能。スライド&クリック接続のツールレス簡単組み立て。+/-180°のパン、+90°/-15°のチルト、回転機能でビュー角度を調整可能。最大14kgのVESA規格対応ディスプレイ(75x75、100x100)をサポートする堅牢で安定したアルミ設計
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィスでスペースを有効に活用。医療機関、金融機関などで患者やクライアントと画面を共有。公共のスペースなどデスクがない環境で便利
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
34インチモニタ対応壁掛け金具:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の堅牢なウォールマウント多関節アーム。サイズ34インチ、14kgまでのディスプレイ1台に対応。広い可動域:上下傾き+90°/-15°、横方向振り+/-180°、画面の360°回転(横長縦長設定)に対応するエルゴノミクス仕様。調整可能な壁面設置型モニタアーム。50cm多関節アーム:3つの関節ごとに+/-90°から+/-180°の振りに対応。壁面からの距離を130mmから最大520mmまで伸ばせるアームでモニターの位置変更が簡単。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック式で組み立てが簡単なモニタアーム。VESAプレートとブラケットは75x75mm/100x100mmのピッチに対応。すっきりとしたワークスペース作りに:作業面が限られた環境で便利な壁面設置タイプのシングルLCD/LEDモニタアーム。アームにそって配線を整理できるケーブル結束クリップ、化粧カバー付き
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィスでスペースを有効に活用。医療機関、金融機関などで患者やクライアントと画面を共有。公共のスペースなどデスクがない環境で便利
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
壁面にモニタを設置する省スペース型マウント。12インチから30インチのフラットパネルディスプレイ対応(LCD、LED、プラズマTV、コンピュータモニタなど)。使用していないときは壁に沿わせて配置可能。可動域の広い多関節アームでビュー角度の調整が可能。共同作業時の画面共有に便利。ワンタッチで高さが調節できるガススプリング式アーム。モニタの着脱が簡単。水平器内蔵で設置が簡単
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホテルやオフィスの会議室など複数のユーザーが使用する共有ワークスペースに最適。ホームオフィス環境でスペースを有効活用
タイプ壁面取り付けタイプ
液晶モニター1面
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【商品重量】約0.54kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】10~26インチ。【耐荷重】10kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】30~240mm。【VESA規格に準拠】 Max 100*100。【Model名】RM-210。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~240mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH29(RM210)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)0.54
色黒
耐荷重(kg)10
対応インチサイズ10~26型
関連資料●MH29(RM210)_組立手順説明書(0.31MB)
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずメーカーホームページにある取扱説明書をご確認ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、製造・工場にも
仕様壁面取付
セット内容モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具
色ホワイト
本体質量(kg)約2.5
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
モニターサイズ34インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、製造・工場にも
セット内容モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具
色アルミ色
本体質量(kg)約2.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
昇降範囲(mm)約330
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
HX モニターアーム ウォールマウントへの変換キット(ホワイト)。HXデスクマウントモニターアームをウォールマウントに変換するキットです。壁取り付けが好ましいレイアウトに変わっても、デスク取り付け部分のパーツを壁取り付けのパーツに変換することで、新しいモニターアームソリューションに投資することなく継続してお持ちのHXアームが使えます。注:このキットは、HXウォールモニターアームのベース部分の交換品としても使用できます。
色ホワイト
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
HXモニターアーム デスクマウントへの変換キット(ホワイト)。HXウォールマウントモニターアームをデスクマウントに変換するキットです。ワークスペースが壁付けできないレイアウトに変わっても、壁付け部分のパーツをデスク取り付けのパーツに変換することで、新しいモニターアームソリューションに投資することなく継続してお持ちのHXアームが使えます。注:のキットは、HXデスクモニターアームのベース部分の交換品としても使用できます。
色ホワイト
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
色シルバー
HX モニターアーム ウォールマウントへの変換キット(アルミニウム)。HXデスクマウントモニターアームをウォールマウントに変換するキットです。壁取り付けが好ましいレイアウトに変わっても、デスク取り付け部分のパーツを壁取り付けのパーツに変換することで、新しいモニターアームソリューションに投資することなく継続してお持ちのHXアームが使えます。注:このキットは、HXウォールモニターアームのベース部分の交換品としても使用できます。
材質アルミニウム
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
HXモニターアーム デスクマウントへの変換キット(アルミニウム)。HXウォールマウントモニターアームをデスクマウントに変換するキットです。ワークスペースが壁付けできないレイアウトに変わっても、壁付け部分のパーツをデスク取り付けのパーツに変換することで、新しいモニターアームソリューションに投資することなく継続してお持ちのHXアームが使えます。注:このキットは、HXデスクモニターアームのベース部分の交換品としても使用できます。
材質アルミニウム
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、製造・工場にも
セット内容モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具
色マットブラック
本体質量(kg)約2.5
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
昇降範囲(mm)約330
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)実質量:5.02
色黒
角度(°)スウィベル:±90
型番SST-ARM25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1044×523×129
適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm
穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75
傾斜角度(°)±90
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)±90(ピボット)
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)実質量:2.58
色黒
角度(°)スウィベル:±90
型番SST-ARM13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×520×561
適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm
穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75
傾斜角度(°)±90
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)±90(ピボット)
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
大型提示装置・電子黒板にも対応した壁寄せスタンド
推奨搭載サイズ55~70インチ対応。
80kgまでの大型ディスプレイに対応した壁寄せタイプのスタンド。
キャスターの無いフラットベースタイプのため営業所などの小会議室などでも室内のスペースを広くお使いいただけます。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)80、棚板:10まで(1枚標準添付)
適合モニターサイズ55~70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×1550×550
質量(kg)36
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400
中心高さ(mm)画面:1200~1500
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・4段階調整
付属品TV取付ネジ、組立工具
寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375
液晶モニター1台
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
・頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで49インチ、重量で20 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:2 kg ~ 20 kg
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)実質量:3.54
色白
角度(°)スウィベル:±90
型番SST-ARM14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×575×558
適合サイズ対応フラットパネル:17~49、デスクトップ厚さ:≧12mmかつ≦50mm
穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75
傾斜角度(°)+50/-20
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)±180(ピボット)
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
32インチから75インチまでのテレビを壁面に設置し省スペースを実現。フルモーション対応多関節アームで簡単調整。+/-60°のスイベル、 +/-15°のチルトで最適なビュー角度に調整。アーム部分は105mmから550mmの幅で壁からの伸長が可能。頑丈でスタイリッシュなスチール&アルミ製(耐荷重85kg)
用途会議室、ロビー、公演ホール、教室、ミーティングスペースでテレビを壁面に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報と娯楽を提供。ホームシアターやリビングルームのテレビを壁面に設置し省スペースを実現
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ