こんなお得な商品も!

壁裏探知器
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ)
壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません
仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプ
トラスコ品番419-8395
質量(g)140g(乾電池含まず)
タイプ電池式
電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個
寸法(mm)163×74×26
質量(g)140
電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)
材質(カバー)ABS
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)0.29
電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能IP 54
識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
埋設物の位置を簡単・正確に探知!
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm
セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック
寸法(mm)220×97×120
測定範囲(最大)150mm
電源単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間約5時間
測定間隔(最小)40mm
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具
材質(本体)ABS樹脂
針径(Φmm)0.7
材質(針)ステンレス
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し
測定範囲(mm)壁厚15以内
材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石
寸法(mm)30×30×31.5
質量(g)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様電線探知深度:約30mm
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)260
本体サイズ(mm)184×82×45
RoHS指令(10物質対応)対応
探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12
材質(本体)ABS樹脂
材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石
材質(針)ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定
探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)
精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)
間隔(mm)40(最小探知可能)
動作温度範囲(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-20~70
周囲温度(℃)0~35(推奨充電)
電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)
防塵防水性能IP5X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231
質量(kg)0.64(乾電池使用時)
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。
手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。
伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。
ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
付属品替針2本(グリップ内部に収納)
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。
狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。
4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用
金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
付属品キャリングバッグ、テスト用電池
トラスコ品番495-8543
使用温度範囲(℃)-10~40
電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)
本体質量(g)500
精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80
連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ約5分
測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)-20~70
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。
通電状態の電線を探知できます。
見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
本体は、衝撃耐久性にすぐれています。
けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。
付属品9V角型電池
寸法(mm)L155×W70×H30
質量(g)120(電池を含む)
温度範囲(℃)動作時:-7~+49保管時:-29~+66
電池寿命(時間)(標準使用状態)100
電池9V角型電池
許容湿度(%)80RH(結露なし)以下
音量(dB)65(46cm)
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
壁内の見えない部材を探し出します。
金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。
部材の中心を簡単探知!
壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に
探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20
トラスコ品番836-9088
セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池
寸法(mm)146×26×68
質量(g)167(電池含む)
使用温度範囲(℃)約-10~50
電源積層乾電池(9V)×1
オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分)
保管温度(℃)約-20~70
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。
仕様電線探知深度:約30mm
材質ABS樹脂
電源9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)180
本体サイズ(mm)172×72×42
RoHS指令(10物質対応)対応
探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
材質(本体)ABS樹脂
材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅
材質(針)ステンレス
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂
電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)136×54×35
製品質量(g)99(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)約19
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。
材質(本体)ABS樹脂
探知深さ壁厚/最大15mm
全長(mm)180
厚さ(mm)25
仕様サンプリングレート:45454サンプル/秒、テストごとのサンプル取得数:4545サンプル/回
セット内容本体、変換ケーブル、接続ケーブル、USBメモリ(インストールソフトウェア挿入済)、USB接続ケーブル、タブレットPC、ACアダプタ、電源ケーブル、設置アダプタ、簡易取扱説明書
質量(kg)2.27
測定範囲81mm~1.8m
周波数(Hz)最大ナイキスト:22700
ケーブル長(m)0.91
測定精度(%)±2%(深度校正済の場合)
周波数設定分解能10Hz
見えない壁裏の対象物を検知!
質量(g)33
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
探知したい対象物に応じて4種類のモード。
壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付)
90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。
壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。
探知できるもの、できないもの
壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。
感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。
探知できる建材
木の床(Deep Scanモードで)
木製基礎上のリノリウム
ベニヤ板上の石膏ボード
壁紙が貼られた壁(乾いている場合)
厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)
能力(検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm
電池9Vアルカリ電池×1
使用環境温度(℃)4~+49
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード