ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
見やすい大型パネル
ホワイトメインのPCケースや、白い壁と高い親和性
初期設定では自動で明るさを調整
手動でも明るさ調整可能
目覚まし時計としても利用可能
PCケース内で圧倒的存在感
USB直刺し用変換アダプタ付属
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ
色ホワイト
質量(g)163
電源USBバスパワー(DC5V)
表示24/12時間表示切替可能
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90
機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間購入日から6ケ月間
LED高輝度白色(明るさ調整可能)
端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
アラーム有
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
●【ビッグサイズ】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!日付を忘れてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、めくり忘れても大丈夫。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】はっきりした大文字で遠くからでもはっきり見える。高齢の方でも読めるから、介護やクリニックでも活躍します。●【プレゼントに】電子カレンダーは認知症患者の方の自立支援機器として推奨されています。(国立障害者リハビリテーションセンター研究所より)ご両親へのギフトにも。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。。
仕様名入場所/名入スペース(mm):裏面電池フタ 45×35、表面中央部 5×50、表面上部 5×50
材質ABS樹脂
質量(g)387
電源単3電池×3(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×30
表示方式デジタル
機能電波時計、アラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、六曜表示、第何曜日表示、置き掛け兼用
湿度計○
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
曜日感覚があいまいになるシニアにおすすめ。特大の曜日表示!一目で遠くからでも曜日がわかる日めくり電波時計です。見やすい漢字表示を追求して開発されており、わかりにくい「水」「木」曜日も一目でわかります。置いても、壁掛けでも使用できるので見やすい場所に設置できます。また、ゴミ出し等の確認にも便利な第何曜日表示付き。時刻合わせ不要な電波時計です。
材質ABS樹脂、木
質量(g)308
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×133×23
表示方式デジタル
機能日付表示、アラーム(スヌーズ)、置き掛け兼用、第何曜日表示
アラーム○
表示寸法(mm)65×65(曜日)
日付表示○
電波時計○
六曜表示○
スヌーズ○
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
多機能タイプです。
日時・温度・湿度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
休日にアラームが鳴らないようにも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
材質MDF、PVC
色ホワイト
質量(g)190
精度平均月差±30秒
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70
湿度計○
モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力
アラーム○
日付表示○
温度計○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード