仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
ねじの呼びM6.3
材質鉄(ワッシャーはSUS304)
表面処理ラスパート
全幅(mm)19
太さ(mm)6.3
ねじ山種類ウィット
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。
ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。
使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型)
コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。
パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト
ねじp1.8粗目ネジ
付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。
ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。
スムースに取り付け出来ます。
ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。
特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。
小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプナット可動式
下穴径(Φmm)7
下穴深さ(mm)55以上
ねじ込み深さ(mm)45
材質スチール
仕上ユニクロメッキ
足場つなぎアンカー
ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。
小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。
下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。
取付ネジは「ステンめっき」を採用。
耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。
衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。
信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)4.41
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。
逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。
アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。
アンカー穴補助が簡単にできる。
目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用
ねじ径W1/2
外径(mm)(アンカー)14.0
長さ(mm)(埋込み)55以上
ねじ長さ(mm)20
穿孔径(mm)12
材質スチール製/三価クロメート処理
タイプJO/ねじ固定式
二面幅(mm)19
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)14.1
RoHS指令(10物質対応)対応
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。
ねじ径M10
適合ドリル径(mm)17
引張強度N(kgf)980(100)
最小中空幅(mm)57
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。
鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。
鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。
改修工事にも使用可能。
ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。
壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。
鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。
作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。
小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプナット可動式
仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト
付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。
PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。
特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。
【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。
特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプナット固定式
材質スチール
仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
足場つなぎアンカー。
さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。
ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。
高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。
4分のボルトを取付け可能です。
取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。
クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。
高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm)16
寸法D(mm)19
材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン
付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
『抜けない』貫通タイプの「後施工アンカー」
ALC外壁やアスロック外壁などの改修工事・リニューアル工事などの足場仮設の際、従来の"抜けやすい"「壁つなぎ」接続金具の不安を解消します。
使用例
1.外壁に18ミリドリルで穴をあけ、「トンボアンカー」を差し込み通します。
2.穴を抜けると「バネ」の力でトンボの羽が開いて引っかかり抜けなくなります。
3.ボルトを引っ張りながら、「防水パッキン」を押し込み、「壁押さえ」を締め込み 「異径ナット」で、現在お手持ちの「壁つなぎ」に接続してご使用いただけます。
1袋(7個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-A(埋め込みタイプ)
なみがた模様
ドライバー溝穴(十字穴)なし
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
材質PVC(アイボリー)
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-B(ストッパータイプ)
なみがた模様
ドライバー溝穴(十字穴)あり
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-A(埋め込みタイプ)
なみがた模様
ドライバー溝穴(十字穴)あり
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-B(ストッパータイプ)
なみがた模様
ドライバー溝穴(十字穴)なし
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-B(ストッパータイプ)
砂壁状模様
ドライバー溝穴(十字穴)あり
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-B(ストッパータイプ)
砂壁状模様
ドライバー溝穴(十字穴)なし
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-A(埋め込みタイプ)
凹凸模様
ドライバー溝穴(十字穴)なし
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-B(ストッパータイプ)
ヘッド押さえ模様
ドライバー溝穴(十字穴)なし
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-A(埋め込みタイプ)
砂壁状模様
ドライバー溝穴(十字穴)あり
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-A(埋め込みタイプ)
ヘッド押さえ模様
ドライバー溝穴(十字穴)なし
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-B(ストッパータイプ)
凹凸模様
ドライバー溝穴(十字穴)あり
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-B(ストッパータイプ)
ヘッド押さえ模様
ドライバー溝穴(十字穴)あり
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-B(ストッパータイプ)
凹凸模様
ドライバー溝穴(十字穴)なし
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-A(埋め込みタイプ)
凹凸模様
ドライバー溝穴(十字穴)あり
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-A(埋め込みタイプ)
ヘッド押さえ模様
ドライバー溝穴(十字穴)あり
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-A(埋め込みタイプ)
砂壁状模様
ドライバー溝穴(十字穴)なし
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-B(ストッパータイプ)
厚膜なみがた模様
ドライバー溝穴(十字穴)なし
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-A(埋め込みタイプ)
厚膜なみがた模様
ドライバー溝穴(十字穴)なし
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
アンカーベ
TYPE-B(ストッパータイプ)
厚膜なみがた模様
ドライバー溝穴(十字穴)あり
足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法
マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。
塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。
この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。
壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開
挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる
壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる
変色せず、形も崩れない
ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合)
材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
1個
¥854
税込¥939
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ