耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。
材質EPDMスポンジ
長さ(mm)1000
幅(mm)110
複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)約9
材質EVA樹脂
幅(mm)900
全長(mm)600
質量(g)480
ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)約2
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)30
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質EVA樹脂
幅(mm)1200
厚さ(mm)9
質量(kg)2.2
サイズ大
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(mm)1800
長さ(m)1.8
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。
材質EVA樹脂
形状波型
幅(mm)600
厚さ(mm)9
全長(mm)900
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
厚さ(mm)約6.5
幅(cm)約7.5
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
形状半月型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
長さ(mm)330
形状L字型
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール
色ブラック
形状D型(かまぼこ型)
長さ(mm)2000
取付穴数5
穴タイプ長穴
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状L字型
材質(本体)軟質塩化ビニール
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン(PE)
種別発泡PE+PEフィルム
質量(kg)1.95
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)35×35
厚さ(mm)8
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM4
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)90×90
厚さ(mm)17
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)15.5
取付穴径Φ8×20
取付穴数3
面取り30mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。
材質EVA樹脂
形状波型
幅(mm)1200
全長(mm)1800
厚さ(mm)9
質量(kg)2.2
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.8
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)21
取付穴径Φ8×20
取付穴数5
面取り50mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。
クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。
ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。
幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。
内径(Φmm)38
材質ポリエチレン/不織布
色白
厚さ(μm)(総厚)110
粘着剤アクリル系
粘着力(g/25mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)66
厚さ(mm)60
長さ(m)0.4
質量(g)250
材質ニトリルゴム(NBR)
形状かまぼこ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。
自由な形、大きさに切って使用できます。
アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

中古毛布
モノタロウ
¥8,498
税込¥9,348
使用済みの毛布を洗浄した商品です。
用途引越し・運搬・荷物や楽器の保護及び下敷き・ペット用下敷き・大型機械の梱包・床や壁の養生・緩衝材など
種別中古
材質アクリル、エステル、ナイロンなど
色マルチカラー
寸法(cm)【カット】シングル:150×210・ダブル:190×210
1セット(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPC-6565V
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8
付属品両面テープ
トラスコ品番473-9787
長さ(mm)450
幅(mm)50
質量(g)371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPC-9090V
机や壁の角の緩衝材です。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途家具や壁の危険な角に
付属品紙両面テープ
トラスコ品番217-9031
材質発泡ポリエチレン
形状L字型
幅(mm)20
色ライトベージュ
質量(g)60
長さ(m)3
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPC-3535V
ジャッキベース、圧縮ジャッキ各種サイズに対応可能で、サイディングボードへの壁当てに最適な緩衝材です。足場工事や塗装工事、改修工事などの現場で、安全かつ効率的にジャッキを使用するための必須アイテムです。緩衝材として使用することで、ジャッキの荷重を分散させ、地面への衝撃や振動を軽減します。素材は耐久性に優れたポリエチレン製なので、繰り返し使用できます。使用方法はジャッキベースや圧縮ジャッキの台座部分にジャッキピローを当ててジャッキを設置するだけなので、とても簡単です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。
色ピンク系
対応ジャッキベース、圧縮ジャッキ、サイディングボード
縦(mm)(クッション部)150、(外装)190
横(mm)(クッション部)150、(外装)190
1セット(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。
色クリーム系
対応圧縮ジャッキ
対応寸法(mm)直径Φ133~143
1セット(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21(品番:NPO-5021V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPO-5021V
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15(品番:NPO-3015V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPO-3015V
自由な形、大きさに切って色々な用途に使えます。やわらかめタイプ。
用途キッチンの食器洗いに。お風呂洗いに。洗車に。お子様の工作材料に。クッション材に。お子様のぶつかり保護に。作業現場の水たまり吸出しに。タイル工事の仕上げに。壁や障子の貼り作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)110×500×60(厚さ)
ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー。モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め。壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付。カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付。汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合ハシゴトップ/28×77mm
質量(g)30(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。
壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。
色ホワイト
容量(mL)330
質量(g)540
トラスコ品番392-7636
使用温度範囲(℃)-30~90
主成分変成シリコーンポリマー
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。
本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など
色黄色
材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板
寸法L(mm)1000
寸法D(mm)16
寸法W(mm)65×65
取付穴径(Φmm)8
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。
クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。
建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途オフィスビル内、マンション内等壁面を傷付けたくない場所でのカルティオ使用時に
適合機種カルティオ専用
材質軟質PVC
長さ(mm)2150
幅(mm)42.5
厚さ(mm)3
高さ(mm)10
質量(g)470
関連キーワード
1
2
次へ