147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ2ヶ用 側面ノック数16
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷

防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート 寸法(mm)120.5×76.5×37 ベージュ
1個
469 税込516
当日出荷

サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別4個用 寸法H(mm)54 質量(g)895 仕様底面ノック/C31(Φ32.5)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
1個
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3連取付け可能な、真壁用のスイッチボックスです。 SB336BSはカチコネを取付けできます。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×12(4本)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





スイッチボックス収納型HDMIジョイントコネクタ室内の壁や天井等に、AV機器などを接続する際においてHDMIケーブルでの接続を容易にするためのケーブルジョイントタイプの設備工事用配線器具。 多くの配線プレートやスイッチボックス等に取付可能な形状。 高品質のL型HDMIジョイントコネクタを採用。
1式
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)壁面直付型電力用接続ボックス
アンダーカーペット配線システム パナトラック
用途壁スイッチボックス用 仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能 ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷


ML-2MKP スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
石膏ボードにピタッと固定 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる 石膏ボード専用 垂直・水平
寸法(mm)95×51×13 質量(g)75
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

回路方式片切 質量(g)85 タイプB(片切) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格10A 100V 温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上 耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)5以上 適合電線Φ1.6、Φ2 結線方式押締端子式 開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回 耐久性アンモニアガス/24時間 強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間) 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

200mm厚の壁に使用するスイッチボックスです。 VE管付ですから壁裏に貫通できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。 配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本) 材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用 適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
ブラック
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

壁埋込用のスイッチボックスです。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション 材質PVC 質量(kg)0.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大102×109×45
1個
839 税込923
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
エコ商品
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)155 質量(g)79 能力(mm)【ストリッピング】8-13 切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

新しい片壁にも対応しました。連結可能で4個用スイッチボックスまで対応可能です。後施工で耐火処理が可能です。
仕様国土交通大臣認定品 対応1~4個用スイッチボックス 適合壁厚(mm)42以上
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け 仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形 適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケース
Nintendo Switchが大好きだけど、インテリアを邪魔するのが気になる方への隠す収納グッズ。木目調デザインがお部屋に馴染む、Switch用収納ケース。Switch本体・充電スタンドを丸ごと収納可能。配線スリット付きで、しまったままでもゲーム遊びが可能。釘打ちできれば、壁付けも可能(木ネジ2本付属)。底面に滑り止め付き
用途Switch収納ボックスとして。スイッチカバー/スイッチ収納/ゲーム収納/据え置き/壁掛け/NintendoSwitch/Switch/隠す収納/おしゃれ/インテリア 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×9×14 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(フタ開閉時の最大)約28×12×24 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)約27.7×8.3×13.7
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケース
Nintendo Switchが大好きだけど、インテリアを邪魔するのが気になる方への隠す収納グッズ。木目調デザインがお部屋に馴染む、Switch用収納ケース。Switch本体・充電スタンドを丸ごと収納可能。配線スリット付きで、しまったままでもゲーム遊びが可能。釘打ちできれば、壁付けも可能(木ネジ2本付属)。底面に滑り止め付き
用途Switch収納ボックスとして。スイッチカバー/スイッチ収納/ゲーム収納/据え置き/壁掛け/NintendoSwitch/Switch/隠す収納/おしゃれ/インテリア 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×140、フタ開閉時の最大:約280×120×240 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約277×83×137
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)