21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304) 高さ(mm)100 奥行(mm)250
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
高さ(mm)200 材質ステンレス(SUS430) 取付穴(mm)7.0~7.5 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304 仕上ヘアライン仕上げ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19 材質SUS430 高さ(mm)200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

東製作所ステンレス吊戸棚
エコ商品
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。 完成品でお届けします。 [取り付け方法] 1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。 2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます) 3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430 高さ(mm)600 奥行(mm)(外)350、(内)270 棚板数(枚)1 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg)10 棚段1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンコー平棚(SUS430)
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 材質SUS430、No.4仕上 幅(mm)(棚受けブラケット)40 耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) パイプ径(Φmm)25
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。 左右壁付けタイプのクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:アルミ ブラケット:ペイント(シルバー) 表面処理パイプ:研磨 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1台
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫で使いやすいパイプ棚です。 サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ 奥行(mm)250
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。 樹脂製なので、水拭きできて清潔です。 インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです) 玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。 リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。 洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど 付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書 材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線 耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重) 取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
1個
1,788 税込1,967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用SUS430ステンレス製パイプ棚です。 外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。 ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。 磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。 組立完成品でお届けいたします。
材質SUS430ステンレス 厚さ(mm)ブラケット:2 高さ(mm)180 仕上パイプ:研磨/ブラケット:研磨(2B) パイプ径(Φmm)19
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。 左右壁付け・ハンガーパイプ縦型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン ブラケット・ホルダー:アイボリー 表面処理パイプ:研磨 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm)(棚受けブラケット)40 材質SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) 板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm)25
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

補強材が付いているため重量物を棚に載せる事ができます。耐荷重:1本/70kg。付属品:ステンAトラスタッピングネジ5x20mm(棚板用)・5x35mm(壁固定用)。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)30 仕上ヘアーライン仕上
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はねあげ座面で入浴動作が楽になる。ゆっくり閉まる座面:オイルダンパーを採用しているので、座面からうっかり手を放してもゆっくり閉まります。壁付け手すりと併設可能:座面端部と壁の間に距離を設けているので、座面が壁付け手すりに引っかかりません。枕形状の座面裏:はねあげた座面の裏側が枕形状になっており、リラックスした姿勢で入浴できます。アロン独自の「キノコ型グリップ」:グリップを握るのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップすることで、身体を移動させることができます。
材質PP、PE、アルミ、ステンレス、ABS、エラストマー 質量(kg)5.8 ケース入数2 取付可能寸法(cm)内寸56~69 最大使用者体重(kg)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)76×40×3.5
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

棚板の裏にも取り付けられます。壁取り付けもOK。乾きやすい幅広アームです。サビに強いステンレスアームなのでキッチンでの使用に最適です。吸盤補助板が付いています。
用途キッチンの収納に 取付け方法吸盤(補助板付き) 仕様2WAY 材質本体:ABS樹脂、アーム:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)壁面取付時(265×50×85)・棚板下取付時(265×60×90) タイプふきん掛け アーム数3本 耐荷重(g)100(アーム1本につき)
1個
979 税込1,077
6日以内出荷