73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所キッチン 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ壁付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です 上部:104-010(カクダイ品番) 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途花のようなハンドルが付いたオシャレな単水栓(自在水栓)です。 材質青銅 呼び径(mm)170
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。
適合場所洗面所
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室 備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状ボタン 使用地区一般地 付加機能オートストップ 商品タイプ壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さが85cmで奥行きが55cmのハイタイプの流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース 付属品4本差し包丁差し 仕様網棚は無し
1台
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。 材質青銅 取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2 はさみ込み厚さ(mm)1.0以下 呼び径13
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。
用途水栓本体 仕様塗装仕上げ、固定コマ仕様、泡沫吐水 材質青銅 厚さ(mm)5~35 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)22~27
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1000 質量(kg)3.56 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-84
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

GA-DL001 ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~40 電源リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5157-65 吐水口長さ(mm)155 吐水口高さ(mm)132 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1台
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。
高さ(mm)800 奥行(mm)460
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。
高さ(mm)800 奥行(mm)460
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。
奥行(mm)460
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 付属品4本差し包丁差し 仕様網棚は無し
1台
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高さが80cmで奥行きが46cmタイプの薄型流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース 付属品4本差し包丁差し 仕様網棚は無し
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高さが80cm奥行き46cm薄型タイプの全槽壁出し水栓流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。 間口W×奥行D×高さH(mm)600×460×800 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース 付属品4本差し包丁差し 質量(kg)約9 仕様網棚は無し
1台
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽壁出し水栓流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース 付属品4本差し包丁差し 仕様網棚は無し
1台
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さが80cm奥行き46cm流し台と高さ62cm奥行き46cmコンロ台が一体になった薄型タイプのコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓用と据置型加熱機器用の薄型コンロ台付き流し台です。 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース 付属品4本差し包丁差し 仕様網棚は無し
1台
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き55cmコンロ台が一体になった標準タイプのコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 付属品4本差し包丁差し 仕様網棚は無し
1台
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

INAX(LIXIL)バス単水栓
用途洗い場専用、バス単水栓 呼び径(mm)13 位置(吐水口)壁面より121mm 水栓タイプ自閉水栓
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き74cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 間口W×奥行D×高さH(mm)1400×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ダークウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
72,980 税込80,278
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き73cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 間口W×奥行D×高さH(mm)1400×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ナチュラルウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
72,980 税込80,278
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き71cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 間口W×奥行D×高さH(mm)1400×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ホワイト(低圧メラミン) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
72,980 税込80,278
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き70cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ダークウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き67cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ホワイト(低圧メラミン) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き59cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ホワイト(低圧メラミン) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
85,980 税込94,578
11日以内出荷

関連カテゴリ