85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8 材質鉄(白色塗装) トラスコ品番470-3685 タイプ幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
1箱(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。 材質スチール ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
1パック(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)20 対応インチサイズ37~47 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×420×55 角度調整範囲上下±15度 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:100~400 組立距離(mm)55(壁面から)
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。 耐荷重(kg)3 材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(1個)
329 税込362
当日出荷

石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。 クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。 取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。 木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)
セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個 材質板:アクリル 耐荷重(kg)2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途石膏ボード用額縁壁掛け金具 幅(mm)138 透明 高さ(mm)56 質量(g)120 奥行(mm)83 安全荷重(kg)5
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷

川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 リブ付
エコ商品
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1セット(2個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重10kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 耐荷重10kg 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本 材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜) 耐荷重(kg)10 寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254 組立時間約60分以上 取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
9,098 税込10,008
4日以内出荷

石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。 樹脂製なので、水拭きできて清潔です。 インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです) 玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。 リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。 洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど 付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書 材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線 耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重) 取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
1個
1,788 税込1,967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU434S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3 付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:959×233×623ディスプレイ壁掛け金具:、660×70~515×430 解像度ディスプレイ:3840×2160 入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
1セット
63,980 税込70,378
翌々日出荷

2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.0cm - 45.7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備。簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能。頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠。小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用。頻繁に使用するツールを付属棚に収納。ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納 幅(cm)48.5 ブラック 耐荷重(kg)34 長さ(cm)30.7 高さ(cm)44.6
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

2ポスト4U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.5cm - 45,7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備。簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能。頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠。小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用。頻繁に使用するツールを付属棚に収納。ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納 幅(cm)48.3 ブラック 耐荷重(kg)34 長さ(cm)30.5 高さ(cm)26.8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3 付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1235×266×769、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430 解像度ディスプレイ:3840×2160 入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
1セット
93,980 税込103,378
翌々日出荷

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3 付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書/ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1113×268×708、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430 解像度ディスプレイ:3840×2160 入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
1セット
78,980 税込86,878
翌々日出荷

小型・軽量・フチなしのスタイリッシュなデザインの家庭用ホワイトボード。ボードの後ろにマーカー、イレーザーなどの付属品を隠すことで家の中の景観を壊さない美しさを実現。しかも、ボードはマグネットで取り外しが可能。1.マーカーボックスが隠れる。2.ボードだけ取り外して手元で書ける。3.マーカーボックスにつけて卓上に立たせられる
材質ボード:鋼板・発泡PP・両面テープ・マグネットシート / マーカーボックス: ABS、鋼板 / 石膏ボードピン:ABS、ステンレス 種類マグネット掛け・無地 本体寸法(mm)【ボード】297×210×2.2【マーカーボックス】123×115×45
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:7 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷

石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)15 対応インチサイズ23~37 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)2.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×280×55 角度調整範囲上下±15度 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~200、横:100~200 組立距離(mm)55(壁面から)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ホワイト(白)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:7 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
579 税込637
欠品中

画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 壁掛け時計をしっかり取り付け。
用途石こうボード壁専用フック 垂直負荷重(kg)(最大)2
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:7 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
579 税込637
翌々日出荷

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ホワイト(白)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:7 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
579 税込637
翌々日出荷

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:2.5 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
429 税込472
当日出荷

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:7 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:3 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
429 税込472
当日出荷

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ホワイト(白)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:3 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
429 税込472
翌々日出荷

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:7 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:3 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
429 税込472
翌々日出荷

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ホワイト(白)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:2.5 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
429 税込472
翌々日出荷

ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。 材質(頭)HIPS樹脂 荷重(kg)垂直:2.5 材質(フック)ステンレス 入数2セット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
429 税込472
翌々日出荷