額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)198
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番507-3103
適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH
質量(g)260
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)39
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。
赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。
用途スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。
SW-9CN02向け別売りオプション
材質樹脂
適合取り付け可能径Φ22~26mmまで
色ブラック
質量(g)385
最大積載量(kg)5
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)13.5
板厚(mm)2.0
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45
羽根枚数4枚
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整(手動)4段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け
材質樹脂
適合取り付け可能径Φ25~32mmまで
色ブラック
質量(g)300
最大積載量(kg)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ダークブラウン
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
リアバスケット用の取り付け金具一式です。
材質スチール
適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズ
ハネ径(cm)45
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
本体質量(kg)2.9
モーターAC
消費電力(W)(50/60Hz)48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490
風量調整風量3段階切替
首振り○
タイマー機能3時間切りタイマー
1台
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
本体質量(kg)約2.9
モーターAC
消費電力(W)(50/60Hz)48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490
風量調整ソフトタッチ風量3段階切替
首振り左右首振り
タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ピュアホワイト
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
関連キーワード