こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂
色レッド
付属品取付ねじ×4本
質量(g)1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連資料ポストの取付穴位置
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく!
スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
材質亜鉛メッキ鋼板
種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
材質スチール
関連資料ポストの取付穴位置
材質18-0ステンレス
色シルバー
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
木目を生かした住宅にピッタリな壁掛けポスト。厚さ3cmまでの郵便物に対応できるのでネット通販などの利用にも便利。別売りのSI-2275ポスト用スタンドに対応します
用途郵便物等の受け取りに
付属品カギ、取り付け部品
材質ガルバリウム鋼板
タイプ【1】キーロック式【2】ポスト用スタンド対応
サイズ(cm)W28.5×L15.5×H45.5
寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】24×28【投函口】26×4.5
ハンマーで打ち付けたような凹凸を表現した深みのあるハンマートーン塗装がポイント。家の屋根や外壁などにも採用される防食性に優れた、サビに強い材質を使用。角張った形状とハンマートーン塗装が、かっこいいお宅やナチュラルなお宅など幅広いテイストに対応する存在感あるデザイン。別売りのSI-2275ポスト用スタンドに対応します
用途郵便物等の受け取りに
付属品カギ、取り付け部品
材質ガルバリウム鋼板
タイプ【1】キーロック式【2】ポスト用スタンド対応
サイズ(cm)W41×L22×H32
寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】33.5×20【投函口】38×5
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ジューシーガーデンオリジナルの郵便ポスト。こんがりと焼けたビスケットからは甘い香りまで漂ってきそうです。セキュリティにも考慮し、鍵での施錠も可能。A4投函に対応し、新聞や角二サイズの封筒にも対応しています。使い勝手にもこだわり、上部の蓋付き投函口、前から取り出すタイプです。更に右サイドのレバーは取り出し口のロックだけでなく、セキュリティにも考慮し鍵での施錠も可能です。鍵を使用せずにレバーのみでの開閉も可能です。
付属品鍵×2、プラグ×4、ビス(M4L40)×4、スペーサー×4
材質本体:高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)、前面パネル:FRP
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×110×315、BOX:約375×80×275
パネルサイズ(mm)約W395×H315×D27
取付穴径(Φmm)5
設置方法壁面
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×30
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
壁面に芸術を飾れるアートポスト。フランス語で 「影」という意味の「L'Ombre(ロンブル)」。大人の空間を演出するスタイリッシュでアーティスティックなデザインです。A4サイズが余裕で入る大きさで取り出し口はサイドのレバーを回すだけで簡易的にロックが可能です。レバーは鍵シリンダー一体型で、鍵で施錠すれば取り出し口を完全に開かなくすることも可能なのでセキュリティ的にも万全です。
付属品取付金具、鍵×2
材質本体:スーパーダイマ、パネル:アルミ
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約422×約89×約320
設置方法壁掛け、スタンド設置
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約340×約29
投函タイプ上入れ前出し
扉横開き。ネームシール付き。
材質/仕上(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50
表札ネームシール
2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的。高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
RoHS指令(10物質対応)対応
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール
セット内容1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド
性能Weight Capacity:61.2kg
質量(kg)11.1
色ブラック
間口(mm)504
高さ(cm)45.5
縦(cm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
宅配ボックスにもなる壁掛けポストです。
郵便物は上部投入口から投函氏大型メール便は正面扉を開き投函いたします。
右側下のワンタッチロックキーを押せば【ロック】になり正面扉はひらきません。
ロックを解除する場合は解除キーをご使用ください。
材質亜鉛メッキ鋼板/焼付け塗装
質量(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受け取り前扉:350×375×140、受け取り上扉:370×370×50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×190×450
投函タイプ上入れ上出し
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。壁にかけてすっきり使える壁掛けタイプです。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)取手口:(幅)約240×(奥行)約130
質量(kg)約1.4kg
間口(mm)(幅)約285×(奥行)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約162×約394
使用の目安配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約3個入る大きさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
壁掛けポストに対応したポストスタンド 。取付部品付き。
仕様●本体サイズ:幅36×奥行24×高さ62cm●個装サイズ:幅28×奥行40×高さ63cm●個装重量:3880g●材質●▼スチール●仕様:取付部品付き●生産国:中国
アズワン品番65-8917-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
装置の簡単アクセス:機器背面の設定ボタン、ポート、ケーブルなどへ簡単にアクセスできるヒンジ付きデザインを採用したウォールマウントパッチパネルブラケット。頑丈設計: 頑丈な冷間圧延鋼を使用したパッチパネルネットワークラック。19インチ ネットワーク/データ/ IT機器などを壁面に設置できる信頼性の高いソリューション。標準穴ピッチ:ドライウォールなど標準建築仕様に合わせ正確に16インチ間隔(40.6cm)となっており、簡単で安全に壁面への固定が可能な19インチ ウォールマウントブラケット。作業環境の改善:耐久性の高いヒンジ付きウォールマウントサーバーラック。最大取付け奥行き14.8cm。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け可能なメール便対応ポスト付き小型宅配ボックスです。
用途留守でも荷物を受け取れる宅配ボックス!
使用方法(1)ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後伝票控えと荷物を収納(2)収納後、扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)
耐荷重(kg)5(宅配物投函)
本体質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×260×35(ポスト投函)、360×260×185(宅配投函)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×320×330
19インチ4Uウォールマウントラック:最大取付奥行き35cmのオープンフレーム型の壁面設置ブラケット(ケーブル配線用に5cmの後部スペースを持たせるため30cm推奨)。耐荷重19.9kg。簡単設置:組み立てられた状態で出荷。装置の取り付け用M6ネジとM6ケージナットが付属、取付け金具の別途調達が不要。冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。取付金具付属。16インチ(40.6cm)間柱の取り付けが可能な壁掛け19インチラック。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室、教室などでの使用に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●壁面取付:対応●ユニット高さ:4U●特別機能:完全に組立られた状態でで発送、ユニット数、アース端子●マウントレールプロファイル:L型●取付け穴:角型(ケージナット用)●対応規格:EIA/ECA-310-E●ラックタイプ:2ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●耐荷重:20kg●色:ブラック●材質:スチール●最大取り付け深さ:35cm●製品長さ:35.0cm●製品幅:49.8cm●製品高さ:18.4cm●製品質量:5.0kg●付属品:M6ネジ(16個)、M6ケージナット(16個)、M6プラスチックカップワッシャー(16個)、プラスチック製ウォールアンカー(4個)、M5-25 平頭ネジ(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
2ポスト12U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重90kg。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:このウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
2ポスト6U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き45.7cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。EIA/ECA-310-E準拠。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、ケーブル結束用面ファスナーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適。AV放送機器や信号分配器を設置
幅(cm)50.3
色ブラック
耐荷重(kg)80
長さ(cm)30.3
高さ(cm)45.1
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
施工の手間や壁面を傷つけることなく置くだけの簡単設置
幅43×奥行25cmまでのポストが取付可能
材質スチール(焼付粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×29×83.5
2ポスト15U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重90kg。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
4ポスト12Uヒンジ機構付き壁掛け式ラック:最大奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的。優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持。優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの12Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg。完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適。AV放送機器や信号分配器を設置
幅(cm)55.6
色ブラック
耐荷重(kg)63.4
長さ(cm)60
高さ(cm)64.7
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
人工木のおしゃれなポスト・宅配ボックススタンドです。スタンド本体、台座に人工木を使用しており、エクステリアとして外観に馴染むデザインで玄関周りをおしゃれに演出できます。メーカー製のポスト、壁掛けタイプの宅配ボックスを取り付け可能です。人工木は天然木に比べて、腐食しにくく耐久性に優れた素材ですので傷や汚れなどもサンドペーパーでこするだけで、元の質感に戻ります。
用途ポストスタンド
材質人工木、スチール
本体質量(kg)20.8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約48×57.5×143
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
どんな住宅にもマッチするシンプルデザインで、エントランスをスマートに演出します。
スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つける事なく置くだけの簡単設置です。
各メーカーのポストにも取付可能(但し壁掛けタイプで取付穴位置・ピッチ・サイズが合うことを確認してください)。
材質(ラック)スチール/エポキシ樹脂焼付粉体塗装、(ねじ)スチール/ユニクロめっき
質量(kg)6
色チタングレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×355×1230(アジャスター含む)
取付可能寸法(mm)幅450、奥行き250
支柱径(Φmm)16
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2ポスト4U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.5cm - 45,7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備。簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能。頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠。小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用。頻繁に使用するツールを付属棚に収納。ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納
幅(cm)48.3
色ブラック
耐荷重(kg)34
長さ(cm)30.5
高さ(cm)26.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
2ポスト15U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途小さなオフィススペースに最適。床のスペースが限られた環境
幅(cm)50.4
色ブラック
耐荷重(kg)90
長さ(cm)51
高さ(cm)77.3
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ