416件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、速結端子付 質量(kg)0.44 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg)1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
材質プラスチック製 質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
欠品中

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)6.5 マンセル値フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm)150×200 質量(kg)1.5 定格入力100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

1台
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)0.77 消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz) 適合パイプ径(Φmm)150 羽根形状プロペラファン 風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
1個
8,888 税込9,777
欠品中

Panasonic(パナソニック)壁埋込形換気扇 居間用
既設の自然給気口(15.5×20.5cm)に直接取付できます。
用途居間用換気扇 ガラリ取付形 適合場所居間 電源(V)単相100 埋め込み寸法(mm)155×205 仕様引きひも式
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) モーター4極コンデンサー誘導電動機 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式 その他給気シャッター付、風圧式シャッター付 質量(kg)1 電圧(V)100 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5 騒音値(dB)(50/60Hz)29/30 風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風浸入防止シャッター付(電気式) リレー内蔵複数台運転可 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個) 質量(kg)7.7 マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22 埋込穴(Φmm)Φ80×2 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個) 質量(kg)7.5 マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22 埋込穴(Φmm)Φ80×2 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本) 質量(kg)2.0 マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25 埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風浸入防止シャッター付(手動式) プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚) 質量(kg)2.0 マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0 埋込穴(Φmm)Φ65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

換気扇本体と屋外フード一体型 シロッコファン採用の高静圧タイプ 16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) シャッター2枚
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.9 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)21/24、(弱)14/14 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/92、(弱)46/44
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.8 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付 ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.8 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型の壁取付用部材
対応商品平型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料商品仕様図(0.09MB)
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付 ニューホワイト 動作時間約10秒~30分可変形 適合プレートWDG5111(WW)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 適合壁厚(mm)90~160 付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ホワイト 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷


給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)10YR7.3/1.2
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷