カテゴリ

  • 空調・電設資材(26)
  • 建築金物(12)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「壁汚れ防止」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁保護シート シールタイプ アストロ壁保護シート シールタイプアストロ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
【壁紙をキズや汚れから守るシート】室内の壁紙をキズや汚れなどから守るクリア(半透明)タイプの壁保護シート。
用途ペットのネコちゃんやワンちゃんによる爪とぎや引っかきから、壁紙を守る。椅子やソファ、ベッドなどの家具のぶつかりによるキズやこすれからも保護。お子様による落書きや食べ物の飛び散り防止、水はねや油はね対策などにも。汚れてもサッと拭き取れるのでお手入れが簡単。カットしやすい方眼紙仕様。クリア(半透明)なので壁に馴染み、お部屋の雰囲気を変えることなく使える。適度な粘着力でしっかり密着し、剥がせるタイプなので賃貸物件でも使える。材質本体:PVC 粘着剤:アクリル半透明
Pitコンセントタイプ NitoPitコンセントタイプNito
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプNASTA(ナスタ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
屋外換気口 樹脂/スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/スリムタイプNASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様カイスイマレン
84,980税込93,478
1台
16日以内出荷
町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついておりますので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついておりますから、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。
強力結露吸水テープ10m シルバー ニトムズ強力結露吸水テープ10m シルバーニトムズ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。 凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。 本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。
仕様●色:シルバー●幅(mm):30●厚さ(mm):4.5●長さ(m):10●材質/仕上:基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:中国●コード番号:441-7640アズワン品番67-9229-89
集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様カイスイマレン
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついているので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついているので、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。
奥行伸縮排気口カバー タワー 75cmコンロ用 ホワイト 山崎実業奥行伸縮排気口カバー タワー 75cmコンロ用 ホワイト山崎実業
3,300税込3,630
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
奥行が伸縮するのでコンロ奥の壁から排気口まで、隙間なく汚れを防止できる奥行伸縮排気口カバー!排気口や壁の隙間に飛び 散る油はね・調理くずなどの汚れを防止。調味料などの小物だけでなく大きめの鍋やフライパンなどの一時置きにも便利。グリル使用時 には奥にスライドさせるだけ。調味料などの小物であれば、奥に置いたまま伸縮できます。奥行最大約16.5cmまで伸びるので大きめ の鍋やフライパンなどの一時置きにも便利。排気口との隙間に調理くずなどが入りにくいうよう、低い高さ設計です。分解して水洗いで きるので清潔に保てます。
付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン質量(g)約1650備考-耐荷重(kg)約1 ※伸縮時カバー(上):約3適合サイズ幅約76cm以内のビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーター 高さ約2.1cm以内の排気口耐熱温度(℃)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約79×10~16.5×3.7
奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト 山崎実業奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト山崎実業
3,000税込3,300
1個
8日以内出荷
奥行が伸縮するのでコンロ奥の壁から排気口まで、隙間なく汚れを防止できる奥行伸縮排気口カバー!排気口や壁の隙間に飛び 散る油はね・調理くずなどの汚れを防止。調味料などの小物だけでなく大きめの鍋やフライパンなどの一時置きにも便利。グリル使用時 には奥にスライドさせるだけ。調味料などの小物であれば、奥に置いたまま伸縮できます。奥行最大約16.5cmまで伸びるので大きめ の鍋やフライパンなどの一時置きにも便利。分解して水洗いできるので清潔に保てます
付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン質量(g)約1400備考-耐荷重(kg)約1 ※伸縮時カバー(上):約3適合サイズ幅約61cm以内のビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーター 高さ約2.1cm以内の排気口耐熱温度(℃)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×10~16.5×3.7
吸着洗面所の汚れ・黒ずみ防止シート カベ用 フラワー柄 サンコー吸着洗面所の汚れ・黒ずみ防止シート カベ用 フラワー柄サンコー
969税込1,066
1袋(2枚)
7日以内出荷
水滴の飛び散り防止洗面所のタオル掛け近くの壁に貼り、汚れを防ぐシート。キッチンやトイレの壁にも使えます。手洗い可能で、くり返し使えます(目安10回程度)。ハサミで手軽にカットできます。
ブルー材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入)寸法(cm)約25×30
サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ混合栓 ファインバブル付SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のサーモシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ混合栓 ファインバブル付SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
飛沫飛散防止用 透明 シールドマスカー WAKI(和気産業)飛沫飛散防止用 透明 シールドマスカーWAKI(和気産業)
999税込1,099
1巻
当日出荷
養生テープ(ダイヤテックス製)が付いた透明なポリエチレンシート。※お好みの長さにカットして広げて使用します。※使い終わり不要になったらはがして捨てられます。※フィルムの色が透明なのでシートの向こう側が見やすい。※飛沫飛散防止のパーテーションとして使えます。※汚れたら新しいシートに貼り替えができ、使い捨てだから衛生的。※壁、家具、床面の汚れ防止にも使える。
用途鉄部、プラスチック、木部※などの枠に貼って使用します。※長時間貼り置きすると粘着力が強まりはがれにくくなりますのでご注意ください。材質テープ基材:ポリエチレンクロス、テープ粘着:アクリル粘着、シート:ポリエチレン、紙巻:紙幅(mm)1100厚さ(mm)0.3透明質量(g)420長さ(m)12.5テープ幅(mm)20アズワン品番64-9106-50
テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業テープ付ニュー・エフモール 木目色マサル工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
防炎アームカバー 火の用心 アイメディア防炎アームカバー 火の用心アイメディア
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
「もしも」の時の備えに!防炎加工のアームカバー。キッチン周りでの着衣着火事故防止に。キッチンやお風呂での袖口の水濡れや汚れ防止にも。壁掛けできるループ付。2枚入。
全長(cm)約19素材ポリエステル特性防炎適合寸法(cm)腕周囲:約18~22
吸着 壁汚れ防止シート サンコー吸着 壁汚れ防止シートサンコー
1,098税込1,208
1セット(3枚)
4日以内出荷
ペットのケージやトイレ近くの壁に貼り、汚れを防ぐシートです。 手洗いで、くり返し洗濯できます。(目安10回程度) ハサミで手軽にカットできます。
厚さ(mm)1材質表面:ポリエステル100%・裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)25×30質量(g/枚)25×3
ソフトマット ノンスリップタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトマット ノンスリップタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
運搬・作業時の養生用マット 裏面にすべり止め加工
用途電気器具・大型家電・エアコン・工具類 … 運搬・作業時の養生に裏面にすべり止め加工 不用意に踏んでもすべりにくい作業時のゴミの散乱や汚れを防止床や壁を傷つけない材質ポリエステル(表側、中わた)幅(mm)1200厚さ(mm)4
木肌一番 エコ ミヤキ木肌一番 エコミヤキ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
作業性に優れた水性一液タイプ 溶剤臭がなく環境にやさしい シックハウス原因となる有機溶剤や化学物質を含まない 白木の美しさを生かした表面に塗膜を形成しない自然な仕上がり。 防汚性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。 風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。 木材内部への水の浸透を防止し、カビ、腐食・ぬめり等の発生を防止抑制します
用途建築物屋内の木部の汚れ防止 木製の風呂・すのこ・おけ・浴室の天井・壁・床等白木の保護及び汚れ防止成分フッ素樹脂化合物標準使用量6~20m2/kg(2回塗り)外観無色透明~半透明液体
木肌美人 ミヤキ木肌美人ミヤキ
8,998税込9,898
1缶(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り) 古屋あく洗い後の汚れ防止 ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体外観無色透明溶液
ガリバー ミヤキガリバーミヤキ
5,798税込6,378
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガリバーはビニールタイル・Pタイル・その他の化学床材・化学壁材の保護及び汚れ防止に効果的なコート剤です。 優れた撥水性と撥油性により汚れを付きにくくし、また汚れても水ぶきできれいになります。 極めて耐候性に優れ、施工面を長期にわたり保護します。 硬い塗膜を付与し、長期にわたり光沢を保ちます。
成分特殊シリコーン標準使用量30~50m2/L外観無色透明
ソフトマット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトマットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
床や壁を傷つけない。 作業時のゴミの散乱や汚れを防止!
用途電気器具、大型家電、エアコン、工具類などの運搬時の保護、作業時の養生に。
壁掛・薄型 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)壁掛・薄型 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2ベージュ
ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)ブレスファン 壁掛形1パイプ方式Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)ブレスファン 壁掛形1パイプ方式Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
キッチン壁用汚れ防止シート 東洋アルミエコープロダクツキッチン壁用汚れ防止シート東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
499税込549
1個(3枚)
予約販売
キッチンの壁汚れを防止するシート。取り扱いやすい25cm×45cmサイズなので貼りつけ楽々。
使用場所キッチン
室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー カンペハピオ室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナーカンペハピオ(11件のレビュー)
999税込1,099
1缶(300mL)
当日出荷
■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです
用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。液性アルカリ性成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2アズワン品番64-1164-70
防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部水切板部)防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ100mm防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166.50×164×150
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部ワイド水切り板部)適用パイプ:Φ100mmギャラリ付防虫網は10メッシュ防虫網着脱可能
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166.50×164×150
防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付)三菱電機
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部水切板部)防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166.50×164×150
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付)三菱電機
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部ワイド水切り板部)適用パイプ:Φ100mmギャラリ付
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×164×150
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ雨水侵入低減構造抜け止め金具付(スプリング式)フード、防虫網着脱可能ギャラリ付壁面部雨垂れ低減構造適用パイプ:Φ100mm壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.50×167×150
防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ワイド水切板・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ワイド水切板・ギャラリ付)三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.50×167×150
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ雨水侵入低減構造抜け止め金具付(スプリング式)フード着脱可能ギャラリ付壁面部雨垂れ低減構造適用パイプ:Φ100mm壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.50×219×151
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)適用パイプ:Φ200mmギャラリ付防虫網は10メッシュ防虫網着脱可能
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×270×207
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付)三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)適用パイプ:Φ200mmギャラリ付
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×270×207
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ雨水侵入低減構造抜け止め金具付(スプリング式)フード、防虫網着脱可能ギャラリ付壁面部雨垂れ低減構造適用パイプ:Φ200mm壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×274×207
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ雨水侵入低減構造抜け止め金具付(スプリング式)フード着脱可能ギャラリ付壁面部雨垂れ低減構造適用パイプ:Φ200mm壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×274×208
防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部・水切板部)防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ150mm防虫網は10メッシュ
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220.50×218×182
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)適用パイプ:Φ150mmギャラリ付防虫網は10メッシュ防虫網着脱可能
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220.50×218×182
防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付)三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部・水切板部)防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220.50×218×182
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら