コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用
仕様屋内壁専用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト
仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用
材質塩ビ
色オフホワイト
専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式
点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス
付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個
仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
簡単に内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。
すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm)です。
材質PVC
色オフホワイト
天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):250×250●入数:1個●枠の幅:32mm●250角
アズワン品番65-9341-98
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225
付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個
適合プラスターボード9.5mm、12.5mm
色オフホワイト
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。
極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。
ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。
内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)9.5
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。
外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!!
外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。
内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。
主材質高衝撃ABS樹脂
色オフホワイト
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)12.5
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本
色ホワイト
ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。
プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
色オフホワイト
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ額縁タイプ
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)9.5
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。
極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。
ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。
内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)12.5
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)15
開閉カバー付きのため、取付けビスの頭が見えません。
樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。
材質塩化ビニール
色白
中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
仕様壁付用
材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板
厚さ(mm)9.5
中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
仕様壁付用
材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板
厚さ(mm)12.5
関連キーワード