29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 動画あり
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。 主材質高衝撃ABS樹脂 オフホワイト
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂 寸法(mm)245×245
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カイダーベースボード工業スマートIII点検口 12.5mm
中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
仕様壁付用 材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板 厚さ(mm)12.5
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
オフホワイト ボード厚さ(mm)12.5
1箱(25台)
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225 付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個 適合プラスターボード9.5mm、12.5mm オフホワイト
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス 付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個 仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x455(mm)内枠用天井材サイズ:413x413(mm)
材質アルミ 寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用 仕様屋内壁専用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト 仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
オフホワイト
1箱(10台)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
オフホワイト ボード厚さ(mm)9.5
1箱(10台)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
オフホワイト ボード厚さ(mm)9.5
1箱(25台)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
オフホワイト ボード厚さ(mm)15
1箱(25台)
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
オフホワイト ボード厚さ(mm)12.5
1箱(10台)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。 すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm)です。
材質PVC オフホワイト
1セット(15個)
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉カバー付きのため、取付けビスの頭が見えません。 樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。
材質塩化ビニール
1セット(5枚)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。 材質アルミニウム 付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本 シルバー
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

開閉カバー付きのため、取付けビスの頭が見えません。 樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。
材質塩化ビニール
1セット(5枚)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カイダーベースボード工業スマートIII点検口 9.5mm
中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
仕様壁付用 材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板 厚さ(mm)9.5
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カイダーベースボード工業MJKマグネット点検口 9.5mm
一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
仕様壁付用 材質ABS樹脂+マグネット 厚さ(mm)9.5
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 シルバー 適合板厚(mm)20~28 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。 枠材外額縁・内額縁 付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4 材質(外枠・内枠)A6063S-T5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)