「壁紙 ヤヨイ化学」の検索結果

73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(48個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1本(500g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶かす手間の要らない、そのまま使える原液使用タイプ。 アイハギしにくく、貼りやすい。 下地(パテ面)への密着性が良い。 折り畳んで壁紙に糊ダマリが出ない、タタミ跡が出にくく、美しく仕上がる。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤 標準使用量100m2/18kg 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1箱(18kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

浸透性がよく、でん粉接着剤の剥離性に優れています。
用途でんぷん系クロス用接着剤の剥離剤、剥がし剤 壁紙の裏紙、障子紙、襖、表装の剥離剤 危険物の類別非危険物 施工面積500m2/5kg(20倍希釈)
1個(5kg)
9,598 税込10,558
当日出荷

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ヤヨイ化学クロス透明ヘラ
硬い透明ヘラは表面の強いビニル壁紙等の空気抜き、しわのばしに最適です。
材質ポリカーボネート 先端厚さ(mm)約1.4
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日光、紫外線による接着剤の黄ばみが少なく拭き取り性も抜群。優れた拭き取り性はもちろん、拭き残しがあっても糊カスが出にくい。壁紙ジョイント部や廻り縁など、日光・紫外線による接着剤の黄ばみが少ない。湿気に強く、目透き・剥離を防止します。 シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドやアセトアルデヒド等の有害な化学物質(VOC)の発生がないVOC発生ゼロ商品。
成分合成樹脂入りでん粉系 認定番号MFN-2746(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)180以上/18kg 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1箱(18kg)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)150 テープ厚さ(mm)約0.17
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物 施工面積300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロール状になっており、巻き出してミシン目に沿って切り離すと1枚ずつの養生袋になります。 壁紙糊付け後の乾燥による目透き、目開きを防ぎ、最適な養生時間がとれます。 壁紙をスピーディーかつ簡単に収納でき、また密封も、半分に折りたたむだけなので大変便利です。
クリア 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.045 寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×970
1巻(30枚)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

壁紙糊付け後の乾燥による目透き、目開きを防ぎ、最適な養生時間がとれます。 補強入り透明フィルム採用により、中の壁紙が見やすく安心です。 壁紙を入れた後、半分に折りたたむだけで乾燥を防ぐことができます。 袋の両端のチャックを開けることにより壁紙の出し入れがしやすく、また、内側の汚れの拭き取りも容易です。
クリア 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.24 寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×1000
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

壁紙を貼る時に必要なエア抜きの他、角ベラ、カット時の当て定規にも使える小型のスムーサーです。 片側の側面は、部分的な圧着にも使える形状になっています。 ポケットに入れておくことも可能なコンパクトサイズです。 丸穴に親指を入れられますので、ヘラを手に保持したままでも指先が使えます。
寸法(mm)約150 材質ジュラコン(R) 先端厚さ(mm)1.2
1個
589 税込648
当日出荷

テープに適度なしなやかさがありながら、横方向のみ腰のある糸を編み込んでいますので、刃先に感覚が良く伝わり、壁紙重ね裁ちの際の力加減の調節が容易です。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)150 テープ厚さ(mm)約0.27
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

さまざまな下地基材に内部浸透し吸水調整するとともに、下地を強力に固め、乾燥後、優れた耐水・耐湿性能を発揮します。 壁紙施工用でん粉系接着剤との接着性に優れているため、シーラー処理後の捨て糊や、壁紙施工の際、でん粉系接着剤に合成樹脂エマルジョンを加える必要がほとんどありません。 文部科学省 学校環境衛生基準適合品
特性耐水、耐湿 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個(4kg)
5,998 税込6,598
欠品中

塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。
用途仕上げ用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/14.8kg 主なワークパーツ
1箱(3.7kg×4個)
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水拭き可能なビニル壁紙等の表面の清掃に使用すると便利です。 シート表面の細かい毛が壁紙のエンボスに入った汚れを効率よく浮かせます。 シートは水洗いすれば繰り返し使用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)75×245
1枚
3,088 税込3,397
8日以内出荷

内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など 主成分変性アクリル樹脂系 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

糊付け後の壁紙をカンガルーワイドの中に入れておくことにより、糊の乾燥を抑え、その結果、ジョイントの目透きを防ぎます。 壁紙をスピーディーかつ簡単に収納でき、また密封も、半分に折りたたむだけなので大変簡単です。 薄もの壁紙、厚もの壁紙いずれにも効果があり、また余裕をもって施工できます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.11 寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×970
1パック(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

使い勝手のいい人気の両面スポンジがより使いやすくなって再登場。新開発のオリジナル二重構造により糊の拭き取りはこれでOK。濃い糊でも拭き取りラクラク。荒い面と細かい面の使い分けで拭き残しが少ない。カットせずそのまま使え、拭き取る力が伝わりやすい手頃サイズ。
用途壁紙用接着剤、パテ、床用接着剤の拭き取り。糊付け機械や施工工具の洗浄、柱や壁や天井の清掃 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×50
1パック(12個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤヨイ化学ポリチューブ
壁紙や資材などを包装して汚れを防ぐのに使いやすいポリエチレン製のチューブです。 筒状になっていますので、資材をスッポリと入れ込むことができます。
厚さ(mm)0.05
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り 種別ベアリング入 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32 付属品ストレートノズル2本付 材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン 全長(mm)約131 タイプ中口 滅菌なし 胴径(Φmm)約23 筒先ルアーロック 先端外径(Φmm)約1.25
1セット
949 税込1,044
当日出荷

ヤヨイ化学アクアマイルド
アクアマイルドの1箱(18kg)の施工面積は従来品に比べ、20~25m2アップで経済的です。 拭取り性能が大幅アップ。アクアマイルドはさらっとした糊質で拭取りが簡単で、糊残りがありません。 従来品に比べ、アイハギ時間が長いのでゆとりをもって施工ができます。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤 危険物の類別非危険物 施工面積200m2/18kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1箱(18kg)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

壁紙糊付け後の乾燥による目透き、目開きを防ぎ、最適な養生時間がとれます。 開口部は、マチ付で壁紙の収納、取り出しがしやすく、壁紙の端に差し込んだ目印の確認や、柄の確認がしやすくなっています。
クリア 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1350
1パック(6枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

ヤヨイ化学マスティS・8
塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 施工面積20m2/2L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1個(2L)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

壁紙糊付け後の乾燥による目透き、目開きを防ぎ、最適な養生時間がとれます。 腰が強く丈夫な生地の採用により、壁紙の出し入れがさらに簡単・スピーディーに行えます。 壁紙を入れたカンガルーママを半分に折りたたむだけで乾燥を防ぐことができます。 袋の両端のチャックを開けることにより、1枚のシート状に広げることができ、袋の中の汚れのふき取りが簡単に行えます。
材質ポリエチレンUVクロス 厚さ(mm)約0.36 寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤヨイ化学レギュレーター
半透明の容器表面に壁紙施工用接着剤ルーアマイルドを水で希釈する際の規定線を表示してありますので、最良の希釈率が容易に分かり、常に最適な状態で壁紙が施工できます。また、半透明のため、容器内側からも規定線が確認できます。 メーカー糊付機専用自動糊供給機サプライポンプを収納できる収納トレー(別売)がセットできます。
容量(L)40 セット内容本体、フタ 外形寸法(mm)本体のみ(ハンドル部除く)約Φ380×高495、フタ装着時(ハンドル部除く)約Φ385×高500
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)180以上/18kg 主なワークパーツ
1箱(18kg)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。 紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめのウレタンローラーです。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/ベアリング入り 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

毛先が柔かく、表面の弱い壁紙の撫で付けに適しています。
形状撫刷毛 毛材馬・山羊混毛 毛先幅(mm)約240 毛丈(mm)約30 サイズ8寸 ハンドル厚さ(mm)約20
1個
3,088 税込3,397
5日以内出荷

ヤヨイ化学メクレイパー
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。 先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。 握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm)約146 タイプ5寸
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

ベアリング入りで回転がスムーズです。 ビニル壁紙や腰の強い壁紙に最適です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリング入り 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
1,988 税込2,187
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れています。耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン/耐摩耗性ベアリング入り 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学アクアノール
アイハギ時間が長く施工性が良い。 合成樹脂系接着剤配合で目透き・剥離を防止。 希釈後の粘度変化がほとんどない。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤 危険物の類別非危険物 施工面積200m2/18kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1箱(18kg)
3,798 税込4,178
6日以内出荷

ヤヨイ化学月型撫刷毛
毛先が柔かく、表面の弱い壁紙の撫で付けに適しています。
毛幅(mm)約240 毛材山羊 毛丈(mm)約30 板厚(mm)(ハンドル)約22
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

ベアリング入りで回転がスムーズです。 紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、ベアリング入り 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学ジョイントコークM木材色
エコ商品
ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5140 木材色 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し・ノンブリード
1本
699 税込769
翌々日出荷