水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)約215
厚さ(mm)約15
奥行(mm)65
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」
アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。
透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。
仕様(タイル部)W37×H12mm、(目地の間隔)2mm
材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番LB-9579,LB-9580,LB-9581,LB-9582,LB-9583,LB-9584
備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火種別2-3
防火性能準不燃
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用
材質発泡ウレタン
質量(g)約30~40
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×200×10
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)対応
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合
適合(建物)新築専用
仕様45シート/ケース
厚さ(mm)20
寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)12
「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。
更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。
原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。
材質パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン
長さ(cm)250
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745
幅(mm)454.5
厚さ(mm)12.5
基材MDF
加工家具調面取り加工、塗装仕上げ
表面天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。
シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。
リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。
材質オレフィン
粘着剤アクリル樹脂
寸法(幅W×長さL)(cm)45×90
RoHS指令(10物質対応)対応
のりが乾くまで貼り直し自由自在
下地を傷めずにはがせる。
用途ビニルカベ紙(屋内用途)
材質再生紙
長さ(m)2.5
幅(cm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
・特殊接着剤で取り付けるので、針穴をあけずにしっかり固定でき、はがすときにも壁紙を傷めにくい優れものフックです。・壁紙(ビニール製)を傷めないので、賃貸住宅の方でも安心して使用できます。・貼り付け後、接着剤が完全に硬化するまで約24時間(冬場はそれ以上)経過後使用できます。
用途貼れる面:ビニル製壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面。はれない面:ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル・レンジ・ストーブなど高温になる場所、コンクリート壁、漆喰、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面やザラザラした面
材質フック:ポリエチレン 接着剤:変成シリコン
寸法(mm)99×150×20(パッケージ込)
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)900
厚さ(mm)0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0596
材質ポリエステル
厚さ(mm)約0.08
寸法(cm×m)90×2
アズワン品番62-2147-20
1枚
¥2,670
税込¥2,937
翌々日出荷
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)約95
厚さ(mm)約11
奥行(mm)45
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。
材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
幅×丈(mm)880×2100
石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に
材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
室内用、石こうボード・モルタルコンクリート・レンガ・ウッドチップ壁紙(オガファーザー)などに塗布できます。
使用は簡単で、ハネたり、滴下したりしない。静電気防止効果がある。
着色材のウラ(No.410)を混ぜ合わせればカラーも楽しめる。
色ホワイト
成分チョーク・チタン白・サフラワーオイル・タルカム・ミツバチソープ・メチルセルローズ・シトロンオイル・水・天然樹脂・カオリン・プロテイン・シルバークロライド
使用場所屋内用
特性静電気防止
比重1.46g/cm3
主な用途モルタル、紙、コンクリート
危険物の類別非危険物
1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
用途住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができる軽量レンガです。
・粘着部にアクリルフォームを使用しているので、耐水性に優れキッチン・浴室などの水回りでも使用できます。・テープを引き伸ばすことで、設置面を傷めずにフックを取り外すことができます。・抗菌剤入りのフックなので衛生的です。・一般的な浴室乾燥使用時の最高室内温度80℃にも対応していますので安心です。
用途貼り付け可能な面:光沢のある平らな面(鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)。貼り付け不可能な面:壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁
材質本体:ABS 両面テープ:アクリルフォーム
質量(g)28
耐荷重(kg)約1
入数フック2個入
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質粘土と土
繰り返し書いて消せる。ふせんのように貼ってはがせる!サイズが選べる磁性シート。1.様々な場所に貼り付け可能で水に濡れる場所でも使える。ガラス面や凹凸の少ない壁紙など、平滑な面であれば貼り付け可能です。本体が水に濡れても書いた文字が消えたりにじんだりしません。水に濡れるような場所でも使用できます。2.繰り返し書いて消して貼りはがしできて、エコで経済的。無駄な紙の消費をせず、電池、マーカーも不要で環境にやさしい。吸着が弱く感じたら、かたくしぼった布で吸着面を拭くと吸着が復活します。3.使用用途に合わせて自由にサイズが選べる。A4サイズからふせんサイズまで様々なシーンで使えるサイズラインナップ。4.消しカスゼロ、クリーンで清潔。インク不使用だから、消しカスが一切出ません。どこでも清潔に使えます。貼れる面・・・凹凸の少ない平滑面(ガラス・プラスチック・金属・壁紙)。貼れない面・・・凹凸が大きい面(コンクリート・レンガ・不織布や布類・表面処理された面(フッ素加工など))
セット内容本体、専用ペン(イレーザー付き)、活性化バー
材質PET、アクリル発泡体、ABS
凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました!
密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。
●取り付けられる所
吸盤の吸着面が真空を保てる所
水がしみ込まない所
空気や水を通さない材質
吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・
鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所
上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。
※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。
また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。
●取り付けられない所
密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝
吸盤の吸着面が真空を保てない所
水がしみ込むところ
空気や水を通す材質
吸着面の下地が湾曲している場所
薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所
上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5
材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート
色白
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
本品は接着面を熱で溶かしてくっつけるスッポンフックに、ピンを加えることによって、固定力を強化した製品です。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等に取付けられます。
タイル・土塀・しっくい・凹凸のある化粧ブロック・クロス・壁紙などがはってあるコンクリート壁には使用できません。
耐荷重(kg)8
材質(プラスチック部)ナイロン、(ピン)特殊鋼線、(フック)ステンレス
付属品キャップ付
色ホワイト
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA FLEECE】は広い面も貼りやすいフリース素材を採用した、壁紙に限りなく近いインテリア用装飾テープ。
壁などの広い面をより貼りやすく、シワが入りにくい素材を使用しています。ハリがありシワが入りにくいから1人でもどんどん貼りすすめることができます。広い面も貼りやすく、壁やテーブルなどに貼って楽しめます。
厚みのあるフリース素材なので貼る部分の色も透けにくく美しい絵柄を楽しめます。
貼ってはがせるので賃貸もOK。はじめてでも安心して使えます。
用途壁、家具、インテリア、DIY、リメイク、賃貸
使用方法適度な長さを引き出しながら手で押さえ、空気が入らないように貼っていきます。壁を貼るときは、上から下へ垂らしながら貼ります。
幅(mm)230
タイプロールタイプ
基材フリース(不透明)
テープ長さ(m)5
適合用途壁、大型家具
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)8
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
材質木
寸法(mm)42×91×56
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)5
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
寸法(mm)41×88×100
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
天然木を削ってフックに仕上げた見た目にも可愛い木製フック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)8
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
寸法(mm)38×86×43
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード