POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
用途壁紙の押さえに。
硬度115
材質柄:木
ローラー、カッター、スムーサーの壁紙貼り道具3点セット。カッターナイフ:壁紙をカットするのに使います。スムーサー:壁紙貼り・壁紙のコーナーのカドだしに使います。ローラー:壁紙の継ぎ目の押さえに使います
用途壁紙を手軽に貼り替えられます。
セット内容ローラー、カッターガイド、カッター
1セット
¥689
税込¥758
欠品中
こんなお得な商品も!

壁紙貼り 5点セット
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売)
セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替え
セット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター
カッターS型、ロック機能付き
寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)
材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
1セット
¥949
税込¥1,044
欠品中
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)POM樹脂
仕様ベアリングなし
全長(mm)195
ローラー径(Φmm)35
内装工事作業に最適です。主に床貼り作業に最適です。壁紙をカットする際、糊付け部分がちょうど75mm程度の幅になっているので、きれいに一回で押える事が出来ます。
用途クロスの圧着作業。
材質(ローラー部)樹脂
ローラーサイズ(mm)35×75
全長(mm)180
質量(g)185
材質(柄部)木
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手にぴったりフィットする持ちやすいグリップ。
仕上げ塗り用です。
用途壁紙の押さえ込みや空気抜きに。
ローラーサイズ(mm)Φ35×33
材質(ローラー部)ジュラコン(R)
仕様ベアリングなし
幅(mm)50
全長(mm)170
質量(g)120
材質(柄部)6ナイロン
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。
用途カベ紙。
仕様ベアリング入
材質(ローラー部)ナイロン
材質(ハンドル)木
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)35
ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。
後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。
材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度)
仕様ベアリング入
種別ベアリング入
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れています。耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン/耐摩耗性ベアリング入り
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。
ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。
ローラーサイズ(inch)9
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
ローラーサイズ(mm)225
主な用途壁紙、襖紙の糊付用
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。
キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。
耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。
接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。
乾きが速いので作業性に優れています。
成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水
セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1セット(123g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)Φ40×40
幅(mm)50
全長(mm)180
質量(g)480
仕上クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。
後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。
壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
仕様ベアリング入
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
こんなお得な商品も!

ローラー 樹脂製
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。
コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。
仕様ベアリングなし
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×200×35
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
ステンレスで錆びにくく、重量がある為、壁面にクロスをしっつかり貼る事が出来ます。
用途表面の傷みやすい壁紙におすすめです。
トラスコ品番162-8385
高さ(mm)185
質量(g)340
ローラーサイズ(mm)Φ35×40
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
さびない高級ベアリングを使用し、耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。
後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。
壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)樹脂
仕様ベアリング入
トラスコ品番385-7387
幅(mm)100
質量(g)240
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シリコンのため、塗料が付着しても手で剥がすことができます。
ベアリング入なので回転が滑らかです。
用途壁紙の押さえに。
材質柄:木
硬度80
材質(ローラー部)シリコン
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り
種別ベアリング入
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。
通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
材質(ローラー部)ウレタンゴム
仕様ベアリング入
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
壁紙等の施工に!軟質素材を使用していますので、発泡ビニールクロスや紙壁紙等、強く抑えると変形してしまう壁にご使用ください。
硬度80度
ローラー径(Φmm)35
壁紙の継ぎ目を幅広く押さえます。ロングタイプなので、クロスの継ぎ目を一気に押さえることが出来ます。手軽なプラスチック製です。
用途クロスの圧着。
材質柄部:天然木、ローラー部:ポリエチレン
ローラーサイズ(mm)35×75
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ベアリング入りで回転がスムーズです。
紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめのウレタンローラーです。
ローラー部は高級感があり、汚れの付着も判別しやすいブラック色です。
材質(ローラー部)ウレタン(HS80)、ベアリング入り
材質(ハンドル部)プラスチック
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用しています。
傷みやすい壁紙に適しています。
硬度Hs60
材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質ローラー部:ウレタン(HS70)、ベアリング(ステンレスボール)入り、ハンドル部:木製(表面ウレタン樹脂塗装)
寸法(mm)Φ40×40
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、耐摩耗性ベアリング入り
サイズΦ35×60mm
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
壁紙施工時の入隅抑えに。
1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。
回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。
角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)
ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0
材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレン
ヘラ幅(mm)25
1個
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。
ハンドル部はプラスチックですので、耐水性にも優れています。
ハイウレタンソフトは非常に軟らかいローラーです。
材質(ローラー部)ウレタン(HS80)、ベアリング入り
材質(ハンドル部)プラスチック
ベアリング入りで回転がスムーズです。
ビニル壁紙や腰の強い壁紙に最適です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめのウレタンローラーです。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/ベアリング入り
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
ローラー部が非常に軟らかいので、紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙に最適です。
耐磨耗ベアリングの採用により、回転性、耐磨耗性、耐腐食性をアップしています。
材質(ローラー部)ソフトウレタン(HS60)、耐摩耗性ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。
ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)/ベアリング入り
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
ローラーが軟らかく、デジタルプリント壁紙など傷つきやすい壁紙に適しています。
糊や汚れが付着しにくい特殊なウレタンです。
硬度Hs60
材質(ローラー部)ソフト特殊ウレタン、ベアリング入り
ソフトなウレタン素材を使用したローラーです。
紙壁紙や繊細なクロスの圧着に最適です。
全長(mm)185
ローラー部が非常に軟らかいので、紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
関連キーワード
1
2
3
次へ