93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水 セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。
材質(表面)塩化ビニル 粘着剤アクリル系樹脂
1ケース(6枚×10本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 成分変性EVA系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1本(60g)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 危険物の類別非危険物
1パック(20g)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。 乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。 水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。 乾くと透明です。
用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。 硬化後:白色 主成分酢酸ビニル樹脂 主なワークパーツ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性速乾、水性
1本(50mL)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。 セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー 危険物の類別非危険物
1箱
2,498 税込2,748
当日出荷

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙にできた汚れ、破れ、穴、すき間などを簡単に補修できます。 色合わせがしやすい同系の3色セット 目立ちにくい極薄シールタイプです。
1個(3枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
セット内容クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・スピーディ!。自分で直せる!壁紙の穴の補修キットです。・約5cmサイズの穴、3箇所直せる位の量が入っています。・壁紙の穴、くぼみ、ひびわれ、ボードのすき間、欠損部などの補修が。 このセットひとつでできます。
用途壁の穴を補修する際に使用します。 付属品合成樹脂系粉末速硬性パテ200g、メッシュテープ2.5m(粘着付)、サンドペーパー1枚、パテベラ1本 危険物の類別非危険物 施工面積直径5cm程度の穴を3ヶ所
1セット
799 税込879
当日出荷

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

737 カベ紙のちょっとめくれ補修のり アサヒペン 動画あり
はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。 速乾タイプ。
成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(10g)
419 税込461
当日出荷

乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部) 主成分アクリルエマルジョン 外観ベージュ色ペースト状
1個(370g)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。
成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水 セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(123g)
1,098 税込1,208
当日出荷

屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リンテックコマース壁紙はがれにピタッ
壁紙補修専用の3色揃った接着剤。乾いてもてからないので目立たない。壁紙の穴うめ・めくれ・すきまをスッキリ補修します。はがれにピタッ。引越し前の補修に最適。壁紙の補修のことならまかせて
用途壁紙の補修材です セット内容3本(ホワイト・アイボリー・ベージュ) 材質酢酸ビニル樹脂エマルジョン無機充填剤・顔料・水 ホワイト・アイボリー・ベージュ 内容量(g)1本あたり16 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のはがれ補修用接着剤。水性の為、火気、毒性の心配ありません。強力接着により仕上げも早く、 ノズル付で手を汚さず作業が出来ます。乾燥後は無色透明になる為、施工後が目立ちません。
用途ビニール壁紙、紙、布織物等の目開き・ハガレ補修に! 成分水(50%)、エチレン酢ビ樹脂(50%) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 主な用途ビニール壁紙、紙、布織物 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
549 税込604
当日出荷

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(20mL)
489 税込538
当日出荷

1個(20mL)
899 税込989
当日出荷

壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも! 材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カベ紙の破れ、はがれの補修に。
成分酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(100g)
359 税込395
当日出荷

壁に開いた「穴」を塞ぐ補修用パッチ。こんな時に「家具をぶつけて開いた穴」「エアコンのダクト穴」「コンセント取付け位置変更の余計な穴」の補修用として。金属プレート付きで、強固に「穴」を補修します。パッチサイズを3種類用意しています。壁の「穴」の大きさに合わせ金属プレートが「穴」を塞げる様なパッチサイズを選び貼ります。パテを塗り付けパッチ部分の段差をなくす様に平滑にします。その後にかべ紙を貼ったり、塗料を塗り仕上げます。
用途かべ紙施工用補修材 材質アルミ 危険物の類別非危険物
1箱(12個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
589 税込648
6日以内出荷

壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも! 材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン IV
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手軽カンタン!ペット保護シリーズ。気負わずに気軽に貼れる!30mm角サイズの「かんたんseries」登場!。ワンちゃんの床のひっかき…ネコちゃんのツメとぎに…
用途ペットのいたずらから壁紙・フローリングを守ります 縦(cm)30 横(cm)30
1袋(3枚)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1本(500g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)補修ポンプ用ノズル
先端がフラットな補修ポンプ用のノズルです。 壁紙の目立たないところに千枚通し等で穴を開け、ノズル先端を差し込んで接着剤を注入してください。
用途下地補強用 寸法(mm)Φ1.6×36 タイプフラット型
1セット(5本)
540 税込594
4日以内出荷

壁紙貼替え時の下地補修に有効。3kg容器でたっぷり使用可能。
用途合成樹脂エマルション系パテ 材質アクリル系樹脂 内容量(kg)3 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約30
1箱(3kg×6個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1セット(48個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXゴールド(速硬化) セメダイン 動画あり
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。 特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%) 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1本(10mL)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修 成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水 オフホワイト系 使用温度範囲- 内容量(mL)80 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間 危険物の類別非危険物 施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォールボンド工業補修用メッシュテープ
粘着式だから、簡単に作業出来ます。穴埋めやヒビ割れ補修が簡単に出来ます。またボードを強化する目的で,ボードとボードの継ぎ目部分に使用することできます。
用途ボードの穴、ヒビ割れの補修用テープ 材質ガラス繊維素材、水性アクリル樹脂 長さ(m)10 幅(cm)5 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
9日以内出荷

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物 施工面積300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)