19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm)880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
749 税込824
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールタイプカベ紙 アサヒペン 動画あり
アサヒペンシールタイプカベ紙
エコ商品
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面 材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 幅(cm)92 使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」 シールをはがしてペタッと貼るだけで、殺風景な壁がカフェ風に! 本物の木を使用しているので、リアルでおしゃれな質感です。 賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、簡単にお安く手に入りますよ。 両面テープでカンタン接着 天然木の上質感&雰囲気抜群 豊富なカラーバリエーション
幅(mm)1180 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4 質量(kg)1枚/0.3
1セット(40枚)
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具や壁を簡単アレンジ、デコレーション。貼って剥がせるので賃貸でも安心。お好きなサイズに簡単にカットできます(剥離紙に1cm方眼ガイド付き)表面は濡れてもOK
寸法(幅W×長さL)(cm)45×250 材質本体:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系粘着剤
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)50 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修 容量(g)500 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 粘度(Pa・s)100 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

自然の木目を印刷したシートです。 シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ シートサイズ(mm)140×200
1個
382 税込420
当日出荷

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)2 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。
厚さ(mm)0.5 セット内容2m巻×1巻入 長さ(mm)2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)