65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 成分変性EVA系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1本(60g)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。 乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。 水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。 乾くと透明です。
用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。 硬化後:白色 主成分酢酸ビニル樹脂 主なワークパーツ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性速乾、水性
1本(50mL)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
859 税込945
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水 危険物の類別非危険物
1セット(30mL)
529 税込582
当日出荷

密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水 セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

溶かす手間の要らない、そのまま使える原液使用タイプ。 アイハギしにくく、貼りやすい。 下地(パテ面)への密着性が良い。 折り畳んで壁紙に糊ダマリが出ない、タタミ跡が出にくく、美しく仕上がる。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤 標準使用量100m2/18kg 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1箱(18kg)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

日光、紫外線による接着剤の黄ばみが少なく拭き取り性も抜群。優れた拭き取り性はもちろん、拭き残しがあっても糊カスが出にくい。壁紙ジョイント部や廻り縁など、日光・紫外線による接着剤の黄ばみが少ない。湿気に強く、目透き・剥離を防止します。 シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドやアセトアルデヒド等の有害な化学物質(VOC)の発生がないVOC発生ゼロ商品。
成分合成樹脂入りでん粉系 認定番号MFN-2746(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)180以上/18kg 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1箱(18kg)
3,798 税込4,178
10日以内出荷

内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ 清和産業 動画あり
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。 不要になった時はキレイにはがせます。 くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
耐荷重(g)500 材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(フック)ポリカーボネート 寸法(mm)42×24
1パック(3セット)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類JIS分類2種1号 主成分澱粉 液性水性 希釈糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約170~2002/18Kg 適応下地石膏ボード 主なワークパーツ
1缶(18kg)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

100シリーズでは粘度柔らかめで、作業性がアップした接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
5,998 税込6,598
9日以内出荷

水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。
成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水 セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(123g)
1,098 税込1,208
当日出荷

キャップ付きで片手で出して広げられ、保存も出来る。ノンホルマリンタイプの壁紙専用接着剤。
用途内装用接着剤 付属品デンプン糊、アクリル系接着剤 危険物の類別非危険物
1袋
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロン 匠の技 一発拭き取り
RoHS
水に含ませひと拭きするだけで一回で余分な壁紙用接着剤(壁紙用のり)を拭き取ることができます。 優れた吸水力、保水力、高耐久性)を使用した、壁紙用接着剤(壁紙のり)拭き取りシートです。 優れた作業性から内装技能士会から推奨されています。
用途壁紙用接着剤拭き取りシート シートサイズ(mm)240×180 主なワークパーツ 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かべ紙の上にトリムボーダーかべ紙を重ねて貼る際に使用するトリムボーダーかべ紙専用接着剤。
用途かべ紙施工用 材質澱粉他 内容量(g)350 危険物の類別非危険物
1箱(350g×12個)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ビニル壁紙用希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが配合されていない壁紙施工用接着剤。糊の拭き取り良好。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~180 (標準加水量13~14l)
1箱(18kg)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ビニル壁紙用高希釈使用タイプの接着剤。糊溶き・糊の拭き取りなど、作業性をアップさせた壁紙施工用接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)16 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~180 (標準加水量16l)
1箱(16kg)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ビニル壁紙用(エコ系壁紙も可能)希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが充分配合され、しっかり仕上がる接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~180(標準加水量13~14l)
1箱(18kg)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズでは粘度固めで、納まりにより安心感がある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

掲示板など裏打紙のない壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)下地側へ塗布する向こう糊接着剤(自動糊付け機使用不可)。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)8(2×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約30~40
1箱(8kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

汚れ防止やカールクセの強い特殊壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションをたっぷり配合し、しっかり貼れる接着剤。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約80~120
1箱(18kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

100シリーズの基準となり、1番人気・信頼ある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32 付属品ストレートノズル2本付 材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン 全長(mm)約131 タイプ中口 滅菌なし 胴径(Φmm)約23 筒先ルアーロック 先端外径(Φmm)約1.25
1セット
949 税込1,044
当日出荷

使い勝手のいい人気の両面スポンジがより使いやすくなって再登場。新開発のオリジナル二重構造により糊の拭き取りはこれでOK。濃い糊でも拭き取りラクラク。荒い面と細かい面の使い分けで拭き残しが少ない。カットせずそのまま使え、拭き取る力が伝わりやすい手頃サイズ。
用途壁紙用接着剤、パテ、床用接着剤の拭き取り。糊付け機械や施工工具の洗浄、柱や壁や天井の清掃 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×50
1パック(12個)
1,398 税込1,538
当日出荷

東京シンコーレザーベルエース
ベーシックな掲示板クロスです。学校、医療施設、公共施設、展示パネル等の幅広い場所と用途で使用いただける掲示板レザーです。糊は生地裏へ塗布してください。(壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を7:3の割合で混ぜ合わせてご使用下さい)
用途ピン(画鋲)タイプの掲示板クロスに。 備考シックハウス対策品 F★★★★/難燃剤入り 長さ(m)40 布厚さ(mm)【裏】0.8
1本
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ベーシックな掲示板クロスです。学校、医療施設、公共施設、展示パネル等の幅広い場所と用途で使用いただける掲示板レザーです。糊は生地裏へ塗布してください。(壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を7:3の割合で混ぜ合わせてご使用下さい)
用途ピン(画鋲)タイプの掲示板クロスに。 幅(mm)920 ブラック 備考シックハウス対策品 F★★★★/難燃剤入り 長さ(m)40 布厚さ(mm)【裏】0.8
1本
75,980 税込83,578
3日以内出荷

東京シンコーレザーマグエーススーパー2
掲示板用のクロスです。マグネットの使用が可能なため、ピンが使えない幼稚園・小学校・老人ホーム・介護施設等に最適です。掲示物の重さや厚みによっては強力な磁石をお勧めします。軟質塩ビ仕様のため、ピンを差した後が目立ちません。糊は生地裏へ塗布してください。(壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を5:5の割合で混ぜ合わせてご使用下さい。)
用途マグネットと画鋲の両用掲示板クロスに。 備考シックハウス対策品 F★★★★/遮音試験データ取得済み 長さ(m)9 布厚さ(mm)【裏】0.8
1本
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm)4.5 粘着力(N/20mm)10.20 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)16(4×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
1箱(16kg)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)16(4×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約200~300(混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)16(4×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
1箱(16kg)
8,898 税込9,788
3日以内出荷

楽に塗れる上下兼用パテ。サンダーも掛けやすく作業性良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)12(3×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1l )
1箱(12kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

オールラウンドな上塗用パテ。接着力も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水1.9~2.1L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)12(3×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水1.9~2.1l)
1箱(12kg)
7,698 税込8,468
3日以内出荷

強力な接着と微弾性でクラックの発生を抑制する下塗用パテ。可使時間60分タイプ施工可能面積:約100m2(混水量1袋に対し水1.0~1.1L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)5(2.5×2個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100(混水量1袋に対し水1.0~1.1l)
1箱(5kg)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

ウォールボンド工業壁紙施工用粉末 エクセルⅡ60
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)16(4×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
7,298 税込8,028
6日以内出荷