「壁補修材」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPラギングクロス 1m×1m 施工用 ニッショウ機器PPラギングクロス 1m×1m 施工用ニッショウ機器
3,415税込3,757
1枚
14日以内出荷
『PP ラギングクロス』は、特殊プロピレン繊維と低融点のポリエチレン樹脂が一体化した三軸メッシュで、コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に適用されます。モルタル及びエポキシ樹脂等のコンポジットの芯材として最適です。強靭、耐薬品性に優れている、適用温度範囲が広い、軽くて薄い、目合が広いという特性があります。
用途コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に。厚さ(mm)0.2構造三軸、交点熱接着 / 芯材:PP / 表面PE 複合モノフィラメント構造 / 連続繊維シート引張強度(N/25mm)367密度2.8(本/25mm)外観白色の三軸連続繊維シート危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類作業温度範囲(℃)0~40燃焼性引火性:非引火性、可燃性:発火点 201℃目合い(mm)10繊度(dtex)850
「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用 家庭化学「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用家庭化学
599税込659
1袋(300g)
5日以内出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途モルタル壁、コンクリート壁のひび割れやすき間の充填危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
土かべの補修材 家庭化学土かべの補修材家庭化学
6,980税込7,678
1箱(900g×6袋)
翌々日出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚(約100×50mm)適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
STYLE MORUMORU ニッペホームプロダクツSTYLE MORUMORUニッペホームプロダクツ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
用途室内壁、外壁、塀などにビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材トラスコ品番662-7271ホワイト主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
防水樹脂モルタル エスコ防水樹脂モルタルエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズ エスココンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズエスコ
60,200税込66,220
1ケース(10箱)
翌日出荷
乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合。塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。
仕様●商品名:アルファテック380●内容量:1kgセット×10●使用温度範囲:15℃以上●色:淡青色●硬化時間:24時間●可使時間:70分●〈セット内容〉:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール●入数:10箱●補修可能ひび割れ深さ:天井/3cm 壁/5cm 床/30cmアズワン品番65-9313-13危険物の類別非危険物
手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU ニッペホームプロダクツ手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORUニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(14kg)
当日出荷
屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。 シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 藻・かびの発生を防ぎます。 うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材ホワイト使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤 ホームテイスト古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤ホームテイスト
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」 「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」 土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。 水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。 刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。容量(kg)4施工面積(m2)3.3成分アクリル水性エマルジョン仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
古壁土壁補強材 土強(どきょう) ホームテイスト古壁土壁補強材 土強(どきょう)ホームテイスト
129,800税込142,780
1缶
3日以内出荷
古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。容量(L)16施工面積(m2)52成分シリコーン仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
古壁土壁補強材 土強(どきょう) ホームテイスト古壁土壁補強材 土強(どきょう)ホームテイスト
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷
古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。容量(L)1施工面積(m2)3.3成分シリコーン仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
厚塗りしっくい ドカッと! ホームテイスト厚塗りしっくい ドカッと!ホームテイスト
8,998税込9,898
1袋
3日以内出荷
土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。容量(kg)20塗布厚さ(mm)10施工面積(m2)2標準加水量11kg成分消石灰・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
BOメジコン ミニべんり君 日塗化学BOメジコン ミニべんり君日塗化学
39,980税込43,978
1箱(20セット)
翌々日出荷
少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。 気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します。 パテ状ですから、水中・垂直面でも垂れません。 耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途エポキシ樹脂接着剤に。 各種タイルの接着・ヒビ割れ箇所の充填補修に。 ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着に。 上下水道管工事の防水やコンクリート壁と塩ビ管の接着シールに。トラスコ品番200-8397材質エポキシ樹脂(主剤/硬化剤)白色パテ状/黒色パテ状質量(g)500容量(g)500可使時間(分)60(冬期)、45(春秋)、30(夏期)硬化時間(時間)24(冬期)、12(春秋)、6(夏期)危険物の類別非危険物特性耐水、耐薬品
リフォームチゼルR SK11リフォームチゼルRSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。
用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。材質S55C刃幅(mm)40
ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカニューモルタル仕上鏝 木柄カネシカ
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。
用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。材質プラスチック板厚(mm)2
MK外壁補修材 メーコーMK外壁補修材メーコー
1,398税込1,538
1本(330mL)
当日出荷
チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。
用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理耐水性水中浸漬14日間異常なし乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
ハイパーポリマーAE-45 マノールハイパーポリマーAE-45マノール
5,698税込6,268
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整乳白色液体成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アクリット (カチオン系) マノールアクリット (カチオン系)マノール
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
当日出荷から14日以内出荷
モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
用途混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤乳白色液体成分アクリルエマルジョンpH7.0比重1.02固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アルミ面取ジョイナー 光アルミ面取ジョイナー(1件のレビュー)
188税込207
1本
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材や間仕切り材の端面を保護し、仕上がりも美しくなります
材質アルミ寸法(mm)4×11×1タイプ面取仕上B2アルマイト
アルミジョイナー 光アルミジョイナー(4件のレビュー)
239税込263
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ仕上B2アルマイト
どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし 高島どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし高島(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー危険物の類別非危険物
土かべの補修材 家庭化学土かべの補修材家庭化学(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色容量(g)900寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
ハンド型盛板 BIGMAN(ビッグマン)ハンド型盛板BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
練り合わせに 対象材:仕上げ用壁剤・石膏プラスタ―・パテ盛り板・すき間補修材・タイル目地材
寸法(mm)260×180質量(g)245
ハンド型盛板 BIGMAN(ビッグマン)ハンド型盛板BIGMAN(ビッグマン)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
仕上げ用壁材石膏プラスターパテ盛り板スキ間、補修材タイル目地材
寸法(mm)260×150質量(g)200
アルミジョイナーV溝付 光アルミジョイナーV溝付
799税込879
1本
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)12×3.5全長(mm)995トラスコ品番829-0634表面処理B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
下地調整パテ 家庭化学下地調整パテ家庭化学(1件のレビュー)
549税込604
1袋(500g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。仕様硬化性下地調整パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1mm厚 約0.2m2適応下地モルタル、コンクリート面
壁あな補修材 家庭化学壁あな補修材家庭化学(2件のレビュー)
399税込439
1個(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。 無収縮タイプ。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。仕様砂入りセメント補修材成分ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 350mm×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
穴うめ下地パテ アサヒペン穴うめ下地パテアサヒペン
769税込846
1本(200g)
当日出荷
カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クロスのすきまシール 建築の友クロスのすきまシール建築の友
399税込439
1パック(10mL)
当日出荷から3日以内出荷
クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
クロスの穴うめ材スーパー 建築の友クロスの穴うめ材スーパー建築の友(1件のレビュー)
399税込439
1パック(10g)
当日出荷から3日以内出荷
クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
クロスの保護補修材石目(出隅) 光モールクロスの保護補修材石目(出隅)光モール(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
クロスの保護補修材織目(出隅) 光モールクロスの保護補修材織目(出隅)光モール(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
ハイ壁土 サンホームハイ壁土サンホーム(16件のレビュー)
309税込340
1袋(1kg)
当日出荷
上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クロスパテ ミラコンクロスパテミラコン
599税込659
1個(5g)
4日以内出荷
ビニールクロスとカベにできた穴(ピン穴、釘の抜き穴、繊維壁のキズ穴、大きなキズ穴など)や柱とカベのすき間、エアコンホースとカベのすき間の穴埋め補修材です。 手にベト付かずあらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。 メーカー姉妹品の『クロス型取りなおし3点セット』のパテ材としても使用できます。
用途クロスカベのキズ穴かくし成分アクリル樹脂、パルプ組織使用の目安2mm厚で約8cm2硬化時間パテ材:約12時間(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら