小さなフラッグや造花の展開に便利!ブッシュにも使えます!器具の「造花取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
用途屋内用
仕様裏面ウレタン両面テープ付
パイプ内径(Φmm)6
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。
SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。
3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕上磨き
材質鉄
トラスコ品番826-4388
取付穴径Φ22~28.5
取付面(mm)150×100
パイプ長(mm)300
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
国旗立てです。
材質鉄青色塗装板
幅(mm)54
厚さ(mm)0.5
内径(mm)27.5(竿受)
穴径(mm)3.5
寸法縦(mm)135
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラッグキーパー
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。
伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
造花やフラッグなどを差し込んで飾れるスタンドです。 6Φまでの筒形状が差し込めます。 両面テープで簡単取り付け!
材質ポリカーボネート樹脂、裏面:ウレタン両面テープ付
1セット(5個)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質ABS、PVC
全長(mm)320
質量(kg)0.075
TKG品番9-2551-1101
TKG品番(2017)6-2341-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。
色白
適合ポール外径(Φmm)25
材質スチール
質量(kg)1.6
高さ(mm)450
縦(mm)120
横(mm)450
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
壁面に吊り下げ看板を取り付けられるセットです。
付属品取付ねじ:皿タッピングブロンズ3×30・・3本入り
色ブラック
1セット(1個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
付属品吊金具2ケ付(吊り具は金具)
寸法(mm)H20
寸法(Φmm)吊り具:8、飲み込み:約18
1本
¥74
税込¥81
当日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
付属品収納袋付
適合バナー:ターポリンt0.2~0.45mm
スチール塗装仕上げなのでマグネット・屋外の使用が可能です。取っ手付きで持ち運びにも便利です。
用途シンプルな見た目で景観を損なわず通行人のアイキャッチに。
質量(kg)5.1
高さ(mm)700
横幅(mm)(面板)340
外寸横幅(mm)340
有効高さ(mm)670
高さ外寸(mm)683
有効幅(mm)340
外寸法・奥行(mm)360
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製
幅(mm)78
穴ピッチ(mm)54
穴径(Φmm)8.5
人工芝や杭が打ち込めないグランドにおすすめです。
用途工場・現場での標示・目印に。
質量(kg)22.4
材質/仕上ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:370×370
寸法(Φ×高さH)(mm)ポール:40×1600
寸法(縦×横)(mm)フラッグ:300×400
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

のぼり用ポール台 樹脂製 16L
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
タンク容量(L)16
適合ポール外径(Φmm)22~25
仕様注水式、差込口ねじ式
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)1.2
高さ(mm)300
内寸法(mm)(差込筒口)Φ25
縦(mm)400
横(mm)400
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード