キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
仕上亜鉛めっき
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。
地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
適合【アンテナ】UHFアンテナ用
材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上
質量(kg)0.5
適合マスト径(Φmm)22~27.2
突き出し長さ(mm)165
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。
軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
適合【アンテナ】UHFアンテナ
材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)1
適合マスト径(Φmm)22~32
突き出し長さ(mm)200
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具
エスコ品番EA724ZT-120
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200
質量(kg)1.3
取付穴径Φ13mm×4箇所
1個
¥8,080
税込¥8,888
当日出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
材質鉄
トラスコ品番826-4388
取付穴径Φ22~28.5
取付面(mm)150×100
パイプ長(mm)300
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。
軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
額吊金物。100号、150号の抜カンに対応。壁面用
付属品木ネジ皿頭:5.1×50mm
材質鉄
色ニッケルメッキ
安全荷重(kg)50
アズワン品番64-5257-16
1組
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、レンチ×1、プラスチック拡張ボルト×4
材質アルミニウム合金
色ホワイト
耐荷重(kg)2
本体質量(g)490
ポール径(Φmm)80~150
使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×76×161.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール
トラスコ品番416-8119
質量(kg)1.07
電源単3電池×4本(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(壁面取付金具)50×224×39
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ネットを壁面取り付けする際にご使用ください。
ネットのディスプレイ演出をサポートする取付オプションです。
壁面取付ネジ付きネット1枚につき、最低2セット(4個)の金具が必要です。
大型のネットの場合、中間にも金具を取り付けることをおすすめします。
材質スチール/クロームメッキ
1セット(2個)
¥549
税込¥604
翌日出荷
GTシリーズ。産業用
用途屋外用
質量(kg)0.6
取付金具ステンレス鋼板
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒先の突出し長に応じて伸縮できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マスト固定ボルトの位置は施工性を考慮し右側面に設けています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。
壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒天井の長さ等に応じて調整できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、アームストッパー、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。マスト固定ボルトの位置を右側面に設けて、施工性を向上しています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームストッパー付 。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高が径Φ25mmのマストで15cm以下、径Φ32mmのマスト100cm以下で耐風速50m/s(目安) 。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。Φ32mmのマストであれば20素子UHFアンテナ 2本または20素子UHFアンテナと50cm以下のパラボラアンテナの組み合わせで取り付けることができます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
付属品取扱説明書 1部
適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ/UHF平面アンテナ/50cm以下のパラボラアンテナ
寸法(mm)100×532×200
材質/仕上ベースプレート・補強プレート:熱間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、アームストッパー・マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304
質量(kg)2.8
適合マスト径(Φmm)25~32
突き出し長さ(mm)325~510
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
壁面引込金具と段付(Y型)ストラップ等との組合せで、壁面からの引込線角度対応および、離隔距離の確保が可能です(12Φ穴×4)。ドブコーチ9×90等で固定します
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
M2CS、M5CS、M4H、MT4HS、SE10-8A7B1、SE10-B1用の取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)
厚さ(mm)1.2
外形寸法(縦×横)(mm)260×165
質量(g)約400
取付穴数製品用12箇所壁面用4箇所
対応機種RPC-M2CS, RPC-M5CS, RSC-MT4HS, POSE(SE10-8A7B1),BEADS(SE10-B1), RPC-M4HSi, PoE8M2,RPC-5NC, RPC-5NCSi
機能リブーター・スケジューラー用取付金具
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質鉄/シルバー塗装仕上げ
付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本付
トラスコ品番811-5964
寸法(mm)200×450×5
質量(g)266
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
UHFアンテナを軒下に設置する場合に使用する取付金具です。 突出し金具です。(103mm用)溶融亜鉛(HDZ35)メッキ
軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(突き出し量103mm)です。20素子以下のUHFアンテナ2台又は、20素子以下のUHFアンテナ+50形以下のパラボラアンテナの組み合わせで取付可能。50cm以下のBS/CSアンテナ取付可能 。26素子相当のUHF平面アンテナ取付可能 。20素子以下のパラスタック形UHFアンテナ取付可能 。マスト径はΦ22~32mmに対応しています。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
その他【外観図・規格表】MW10Z(71392)※DXアンテナのHP確認
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
壁面取付金具
材質アルミニウム合金
使用温度(℃)-40~60
色(本体)白
使用湿度(%RH)90未満
トラスコ品番106-9401
材質スチール
寸法(mm)200角
質量(kg)3
日本緑十字社品番277600
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
コンクリート・モルタル・レンガなどの壁面にポストを取り付ける別売取り付けセットです。
適合アイリスポストPH-350・380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-220・320・400、ステンレスポストSPT-39E・40
材質スチール
1セット
¥699
税込¥769
3日以内出荷
その他【外観図】CZ12(71746)※DXアンテナのHP確認
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
。オプション品。ソーラー電源器を壁面に取り付ける際に使用します。
仕様●対象機種:KM12R/KM12V
アズワン品番65-9824-27
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
色Hikvision ホワイト
アルミニウム合金材料、表面溶射処理
コンセントの穴があることで、機能がより良く見える
優れた防水設計
下鉢とコーディネートした便利な設置方法
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ140×182×120
色Hikvision ホワイト
質量(g)1661
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
材質アルミニウム合金
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ