26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1
種別本体
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書(1.14MB) (9.95MB)
ベース高(mm)110
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)20
材質/仕上スチール/クロムメッキ
セット内容棚板×1、棚受×2左右セット
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)150
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別本体
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。
50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。
セット内容エンドネット×1 上金具×1 下金具×2
材質/仕上スチール/焼付塗装
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。
CD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※CDは背幅11mmとして算出。
CD W900:869枚
間口(mm)900
高さ(mm)2150
奥行(mm)372
段数11段
耐荷重(kg)120
タイプアドオン
セット内容片面支柱×1 支柱キャップ×1 連結材×2 抜け止めクリップ×2 CD棚板×11 ブラケットLR×11セット 仕切板×88
色ダークグレー
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
30日以内出荷
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
タイプコネクト
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
壁面のスリット柱やゴンドラ什器を利用した省スペース仕様のショーケースです。
スマートな陳列空間を演出します。
対応スリット:25mmピッチ対応角バー:幅14mmタイプ
用途時計、携帯電話、その他小物などを陳列
間口W(mm)895
奥行D(mm)200
高さH(mm)900
仕様(引戸)プッシュ錠付き
材質(棚)ガラス
材質(フレーム)アルミ
材質(天板)ガラス
棚板5段
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプスタート
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210・240は壁面固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)123
色シルキー
片手で紙をワンタッチ着脱することができます
バー型のため、どの部分でも利用できます
セットされた紙は、引っ張らない限り外れることがありません
何回着脱しても紙を傷つけたり、汚したりしません
ビッグサイズの厚い紙から、伝票のような小さく薄い紙にも対応します
きれいな仕上げで半永久的に使えます
次々に何枚でも重ねていけるので会議などに便利(最大重量300~600g)
壁面、ホワイトボード、パーテーョン、窓ガラス、陳列棚などどこでも取付け可能
ローコストと充実したオプションが自慢のスリット式什器「スタンダードフレーム」の壁面3連結セット販売です。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
シンプルなデザインとローコストが魅力の「ユニットラック」の壁面タイプ2連結のセット販売です。シックなウォールナット調木棚・収納トロッコ付きのセットです。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
仕様●セット内容:UR壁面W90×H210cmオープンタイプ本体×1 UR壁面タイプW90×H210cmオープンタイプ連結×1 木棚セットW90×D40cm×10 木製収納トロッコW90cm用×2●サイズ:W187.9×D43×H210cm●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要
アズワン品番65-5560-23
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
シンプルなデザインとローコストが魅力の「ユニットラック」の壁面タイプ2連結のセット販売です。人気のエクリュ木棚・収納トロッコ・上部ネット付きのセットです。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
仕様●セット内容:UR壁面タイプW120×H210cmオープンタイプ本体×1 UR壁面タイプW120×H210cmオープンタイプ連結 ×1 木棚セットW120×D40cm×8 木製台輪ステージW120cm用×2 壁面タイプ用上部ネット×2●サイズ:W247.9×D43×H210cm●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要
アズワン品番65-5560-24
1セット
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
関連キーワード