ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです)
※対象年齢16歳以上
成分ヘリウム80%、酸素20%
容量(L)11.6
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
録音した声が高い声や低い声にチェンジ
セット内容基盤×1、台紙セット×1
材質紙、鉄、銅線
寸法(mm)基盤:45×70×20、台紙セット:210×295×2
1セット
¥1,437
税込¥1,581
当日出荷
受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。
固定電話や公衆電話にセットできます。
無段階の音量調節機能。
質量(g)40
電源単5乾電池×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×27×47
松吉医科器械コード24-2425-00
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
密閉型カップデザインによって安定した装着感を実現。
マイクの位置調整が容易で不要な時はヘッドホンとしても使用可能。
息によるノイズを軽減。標準装備の超柔軟プロテイン素材とメッシュ生地のイヤークッションが付属し、好みに合わせて交換可能。
前後に回転する事で耳へのフィット感を向上、内側に約90度回転可能。
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質ABS樹脂
トラスコ品番416-8101
質量(kg)0.6(乾電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
複合オーディオコントロール
Razer Audio Mixerは、放送や配信用の使いやすい一体型デジタルミキサーです。セットアップを合理化し、制作作業を最適化します。ミキシングを完全にコントロールしてスタジオクオリティの作品を制作できます。これほど優れたサウンドのプロフェッショナルなオーディオも、簡単にミキシングして制作できるようになりました。
より優れたシンプルなソリューション
伝統的なオーディオミキサーと比較した場合
Razer オーディオミキサーでは、通常なら複雑を極める面倒な手順にも素早くアクセスして簡単に使用することができます。
オーディオ構成を合理化
ストリーミング向けにシングル/デュアル PC セットアップのどちらに構成する場合でも、Razer オーディオミキサーを使用すれば、セットアップが複雑で高額な追加ケーブルやハードウェアが不要になります。
Centralized Audio Control
オーディオ制御を集中管理
Razer Synapse は、これ 1 つですべてのオーディオミキシングとマッピングを行うことができ、いくつかのサードパーティ製プログラムで面倒な制御を行う必要がありません。
その場で簡単に調整
デジタルオーディオミキサー
仕様オーディオ効果:ノイズゲート、コンプレッサー、EQ、エコー、リバーブ、プリセット、ボイスチェンジャー、キーシフター、ボーカルフェーディング、システム要件: Microsoft Windows 10
寸法(mm)155×115×55.3
質量(g)468(ケーブルなし)、526(ケーブルあり)
接続アナログ接続:ハイブリッド×LR/6.35mm端子、3.5mmライン入力端子、3.5mmライン出力端子、3.5mmヘッドフォン出力端子、3.5mmマイク入力端子、デジタル接続:1×USB-C、1×光オーディオケーブル
機能ハードウェアコントロール機能: 4 x チャンネル音量スライドフェーダー、4 x チャンネルミュートボタン、1 x マイクミュートボタン、1 x ビープ音ボタン、1 x 48V ファンタム電源ボタン
周波数特性10Hz~20kHz
ダイナミックレンジ>110Db
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。
仕様センサー付き音声案内セット
付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ
質量(g)60
電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90
使用環境屋内専用
録音時間540秒
音声圧縮形式MP3形式
再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生
音量調節3段階
メモリ容量(MB)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
通話音量を、最大30db増幅します
自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き
工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様4極4芯対応
付属品4極4芯ケーブル(約16cm)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×89×26(突起部含まず)
機能自動電源オフ機能
音量(dB)(アンプレベル)最大30
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品パッド
材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA
寸法(mm)50×50×30
質量(g)35
使用電池単5形乾電池2個(別売)
電池寿命1日30分使用で約1ヶ月
アズワン品番64-4013-14
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742
質量(g)110
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット
仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。
出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2)
表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤)
入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8
電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です
連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません
動作電流(mA)最大15
待機電流約3~5mA
音声出力スピーカ出力(8Ω)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1200
全幅(mm)390
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。
適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264
寸法(mm)563x39x134
質量(g)168
消費電力(W)最大1.6
電源DC5V/1A
温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと)
対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応
機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール
最大解像度2304×1296
検知距離(m)8
防塵防水性能IP65
バッテリー容量(mAh)4500
画素数300万画素
照射距離(m)赤外線:最大10
音声符号化:G.711A
画角水平104°垂直55°対角126°
内蔵マイク対応
ストレージmicroSDカード最大128GB
無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)
足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。
寸法(mm)55×34×165
質量(g)264
消費電力(W)最大2
電源DC 5V/2A
機能デイナイト機能対応
最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080
検知距離(m)最長9
防塵防水性能IP65
スピーカー対応
動作周囲温度(℃)-20~50
動作湿度(%)90未満(結露無きこと)
バッテリー容量(mAh)5200
画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素
符号化方式G.711A
映像圧縮方式H.264 H.265
照射距離(m)(赤外線)最大10
待機時間最長6カ月
画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°
内蔵マイク対応
録画方式動体検知/マニュアル/スケジュール
ストレージmicroSDカード最大128GB
無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。映像がより鮮明になった高画質モデル。
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。
寸法(mm)56×34×147
質量(g)236
消費電力(W)最大2
電源DC 5V/2A
機能デイナイト機能対応
最大解像度2880×1600
検知距離(m)最長9
防塵防水性能IP65
スピーカー対応
動作周囲温度(℃)-20~50
動作湿度(%)90未満(結露無きこと)
バッテリー容量(mAh)5200
画素数500万画素
符号化方式G.711A
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)(赤外線)最大10
待機時間最長5カ月
画角水平89℃ 垂直49°対角105°
内蔵マイク対応
録画方式動体検知/マニュアル/スケジュール
ストレージmicroSDカード最大128GB
無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。
再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい!
最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。
大口径スピーカーではっきり聞こえる!
電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。
便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。
音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。
ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。
録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90
対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)
質量(g)約40.6(電池除く)
電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102
対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps
周波数範囲(Hz)300~30000
インターフェースミニUSB端子(USB2.0)
メモリー容量4GB
入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル
出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル
電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『A.I.VOICE 式狼縁・式大元』は、変声期途中の少年声とお爺ちゃんの嗄れ声で、簡単に表現力豊かな音声が作成できるソフトです。ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、「式狼縁」の明るく朗々とした変声期途中の少年声と「式大元」の明るく飄々としたお爺ちゃんの嗄れ声で読み上げ、音声ファイルを作成し保存できます。
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード