26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 成分変成シリコーン樹脂 容量(mL)320 規格JIS A 5758 建築用シーリング材 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬場(温度5℃)でも翌日塗装可能です。ノンブリードタイプです。低モジュラスで柔軟性に富みます。耐久性・耐候性に優れます。日本シーリング材工業会JSIA F★★★★認定品です。JIS認定品です。
用途窯業系サイディング・ALC板・各種内外装の目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。 トラスコ品番147-6447 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
959 税込1,055
当日出荷

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 タイプ防カビタイプ 硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.96 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.48 指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360 ゴム硬度28 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(120mL)ほか
878 税込966
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃) 密度1.48 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)38 押出し性(5℃)s4.5 体積損失(%)4.8
1ケース(320mL×10本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 仕上がりの速い速硬化タイプです。 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。 各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。 耐紫外線性・耐久性に優れています。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。 溶接部やボルト止め部のシール。 アクリル板や各種エンプラの接合部。 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。 貫通部回り・ダクト回りのシール。 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ 硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm 主成分変成シリコーン樹脂 比重1.45 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.95 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.45 指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60 危険物の類別指定可燃物 ゴム硬度40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(333mL×10本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。 硬化時間速硬化 仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材 タイプノンブリード 破断伸度(%)600(500mm/min) 比重1.40 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★ 外観ペースト状 スランプ流動性0(50℃) 押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒 タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。 材質変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 入数1箱(20本組) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、耐久性、耐候性
1箱(320mL×20本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
1本(333mL)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高透明で多用途なシーリング材です。 クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。 広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。 はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。 硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。
用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築の内外装目地 モルタル・コンクリートの目地 色・風合いが異なる部位にまたがる目地 施工部のコーキングを目立たせたくない部位 直射日光が当たらない屋内のガラス目地 仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%) 成分変成シリコーン系 クリア タイプノンブリードタイプ 硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.93 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(分)23℃:300 粘度(Pa・s)190 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に 成分変成シリコーン系 使用温度範囲-40~80℃ 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性 硬化時間速硬化
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM
エコ商品
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地 特性耐候性・耐久性 比重1.35 伸び(%)破断時:540(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

速硬化タイプであり、耐久性に優れています。ノンブリードタイプです。硬化した皮膜の上から塗装が塗れます。
用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修に。防水下地処理に。 容量(mL)333 質量(g)525 仕様日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆ 成分アクリルウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-30~120 主成分アクリルウレタン樹脂 原材料アクリルウレタン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.46kg ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 ノンホルムアルデヒドです。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール 比重1.39 スランプ流動性0(50℃) ホワイト 伸度(%)最大荷重時:340 押出し性5℃時:8秒23℃時:3秒 加熱減量(%)4 指触乾燥時間(分)23℃時:60 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 引張強力(N/mm2)50%:0.50最大:1.10 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ化学ペイントセラNB-Q
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地 仕様専用プライマー:P-50 容器カートリッジ 指触乾燥時間(分)40(23℃) 危険物の類別非危険物 特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
1箱(320mL×10本)
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。 クリア 比重1.05 タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。
仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量320g 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール 容量(mL)333 主成分変成シリコーン樹脂 貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分 密度(g/cm3)1.25 粘度(Pa・s)380 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

POSシールの低モジュラスタイプです。 耐候性。追従性が良く、窯業用サイディング・ALC板間など動きの大きな目地に適したシーリング材です。 ノンブリードタイプです。 水性塗料がのります。 防カビ剤配合品です。
用途サイディングの目地シール、ALC板の目地シール、上記部材とサッシ・屋根材との取り合い目地 容量(mL)333 硬化速度【24時間後】5℃/2.0mm、23℃/3.5mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)5℃:1080、23℃:420 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)