25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。 差込角(mm)19 寸法L(mm)63 寸法D(Φmm)44 サイズ(mm)19→25.4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

インパクトレンチのドライブ角を25.4角から19角に変換して使用できます。
用途25.4角のインパクトレンチに使用できます。25.4⇒19角に変換できます。 寸法L(mm)75 寸法S(mm)25.4→19 寸法D(Φmm)54
1個
3,898 税込4,288
欠品中

変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 硬度HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式
エコ商品
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)凹25.4、凸19 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1インチ(25.4mm)
1個
3,988 税込4,387
8日以内出荷


1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
エコ商品
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. トラスコ品番828-0664 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
欠品中


ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1インチ(25.4mm) → 3/4インチ(19.0mm)
1個
4,488 税込4,937
8日以内出荷

インパクトレンチの差込19.0mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)19.0(3/4") ピン形式6-P1 Oリング6-O1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
1個
3,480 税込3,828
当日出荷

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹25.4×凸19.0 寸法D(mm)50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトレンチの差込25.4mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)25.4(1/1") ピン形式8-P1 Oリング8-O1
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトレンチの差込25.4mm角を19.0mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)25.4(1/1") 質量(g)430 全長L(mm)64 寸法D(mm)48 ピン形式8-P1 Oリング8-O1 駆動角S(mm)19.0(3/4")
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)
1個
2,488 税込2,737
当日出荷


差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ソケット用アダプター
エコ商品
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。 差込角(mm)19.0凹x12.7凸 材質Cr-V タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。 材質/仕上クロームバナジューム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルクチェッカー TONE トネ(前田金属工業) 動画あり
TONE トネ(前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)