5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。 トラスコ品番853-6640 セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本 寸法(mm)880×330×190 材質/仕上ゴム・樹脂・スチール 質量(kg)3.6 出力(W)1100 電源(V)100 定格電流(A)11 電源コード(m)2.8 アズワン品番64-8725-26 羽根径(Φmm)140
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。 トラスコ品番851-0841 寸法(mm)880×330×190 全長(mm)850 質量(kg)3.6 出力(W)1100 出力(kW)1.1 電源(V)100 消費電力(W)1100 対応材質モルタル 定格電流(A)11 電源コード(m)2.8 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700 アズワン品番64-8725-25 羽根径(Φmm)150
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル式無段変速機構付! 研削位置が一目で判る透明カバー採用! 電動工具集じん機接続可能 1050Wパワフルモーター
電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 付属品ダストバッグ(コードNo.323011)エンドレス研磨ベルト(WA80、120・各1枚)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 変速機