無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)500
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15(20)
胴径(Φmm)58
定格時間(分)30
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。
トラスコ品番837-0498
セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ
質量(kg)1.67
消費電力(W)350
電源AC100V
定格電流(A)3.5
電源コード(m)2.4
ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm
2018年トラスコ掲載ページ5 0315
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード