材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×1
裏側に粘着両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
材質ポリエステル
取付方式マグネット
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
こんなお得な商品も!

標識 消防・危険物 変電
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1
種別設備
材質ラミプレート
取付方式両面テープ/マグネットシール
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。
トラスコ品番435-8167
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
取付マグネット固定
質量(g)150
縦(mm)150
横(mm)300
表示内容変電設備
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。
トラスコ品番435-8153
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
取付マグネット固定
質量(g)210
縦(mm)225
横(mm)300
表示内容変電設備 High voltage substation
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
当該情報の明示に。
材質アルミ
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所(4mm)
取付け方法ビス止め(ビス別売)
表示内容変電設備
取付方式4隅穴
材質鉄板
仕様普通山・穴4スミ
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)450×300
質量(g)540
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×300
質量(g)80
エコマーク認定認定
材質アルミ樹脂複合積層板
文字内容変電
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
取付マグネット固定
質量(g)210
縦(mm)225
横(mm)300
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質塩ビ
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(mm)Φ3 (4ヵ所)
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル
取付方式シール/ステッカー
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
関連キーワード