穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色ブロンズ
タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂
仕様取付ビス付き
付属品ストライク
シリーズスライデックス
勝手左右兼用
取付扉厚(mm)30~40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライディングガラス扉用ロック
モノタロウ
¥499
税込¥549
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト
仕様キー2本付
トラスコ品番380-1942
材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)80
シリンダー径(Φmm)6
取付板厚(mm)3~7
キー番号同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号035
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)対応
サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!。内部に入った水を外に出す排水口付き。水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。
用途倉庫や門扉の施錠
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)焼入れ鉄
付属品キー2本
材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
寸法A(mm)53
寸法F(mm)8
寸法D(mm)20.5
寸法E(mm)24.5
寸法B(mm)73
寸法C(mm)28
シリンダーピンシリンダー
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。
4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。
暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。
※同じ数字文字は設定できません。
※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ)
左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸)
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
適合扉厚(mm)25~55
付属品受金具2個、スペーサー3種
備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。
セット内容ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1
材質ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。
材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト
本数(付属鍵数)2
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。
室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。
ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。
使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ
仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
ドアジョイナーは、扉を”仮”に締めておく金具です。南京錠で施錠して仮締まりします。
アパートやマンションなどで工事をする時の仮締め、入居者が入るまでの空室の戸締まりとして最適です。
カギを紛失して困った!錠が壊れた!長期外出の予備錠として最適です。
ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に
付属品キー3本
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
内側からサムスライダーで施解錠します。
外側からは施錠も解錠もできません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
種別室内側:サムターン、室外側:-
錠前サムターン
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。
適合厚さ(mm)23~31
外側からも、内側からも、施錠、解錠できます。
仕様●材質:亜鉛
アズワン品番65-6672-69
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
外カギ、内カギ付室内錠。
室内から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。
外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
色ヘアーライン
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×25.4
材質(ノブ)ステンレス
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本
取手握り玉
既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。
ドライバーだけで交換できます。
穴あけ不要。
外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。
おしゃれで高級感のあるデザインです。
賃貸マンションにも最適です。
用途玄関ドア用補助錠
寸法(mm)180×33
チェーン長(mm)220
材質チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
材質(本体)亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上
ホルダー寸法(mm)15×93
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵3本
色ステンレス
タイプかぎつきタイプ
主な用途勝手口、玄関
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-18
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。
室内、室外から施錠できます。
デザイン性に優れた室内用レバー錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×22.5
ビスピッチ(mm)(フロント)42
適合扉厚(mm)30~40
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ビス8本・ストライク・鍵3本
適合GIA
簡易トイレ用・更衣室用多目的テント 収納は1個口の収納袋付き 表示札 使用中・空室の名札付 。天幕の斜面には通気口を縫製 出入口は外側から開けられないよう施錠機能付き 骨組みはドーム型なのでテント内の全高は2mあります
用途テント内に簡易トイレを置き災害時用トイレとして多くの実績があります
色天幕白 4方幕青
タイプスチールアルミ複合タイプ
寸法120×120 全高205
1セット
¥97,980
税込¥107,778
11日以内出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
簡易トイレ用・更衣室用多目的テント 収納は1個口の収納袋付き 表示札 使用中・空室の名札付 。車いすの方でも入れるサイズです 天幕の斜面には通気口を縫製 出入口は外側から開けられないよう施錠機能付き 骨組みはドーム型なのでテント内の全高は2mあります
用途テント内に簡易トイレを置き災害時用トイレとして多くの実績があります
色天幕白 4方幕青
タイプスチールアルミ複合タイプ
寸法220×220 全高205
1セット
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
付属品鍵3本
色ステンレス
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途書斎、個室
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
色ニッケル
タイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40
材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
種類屋内用
規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途トイレ、個室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
色シルバー
タイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ