ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)87
質量(g)約65
適合ロープ径(Φmm)9以下
口開き(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
トラスコ品番317-5988
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M-6
寸法L1(mm)40
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)17
寸法W(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊り用のチェーンスリングです。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。
仕様外れ止め金具付
材質特殊合金鋼
タイプ2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長l(m)1.5
1本吊り用のチェーンスリングです。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。
仕様外れ止め金具付
材質特殊合金鋼
タイプ1本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長l(m)1.5
関連キーワード